カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「ib-080」の検索結果

ガイドポールIB-80 STヘアーライン
CONDOR(山崎産業)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷進入制限や誘導などが必要な施設に。ベルト内蔵式の省スペース型ガイドポール。省スペースを実現するスタッキング方式。ベルト長さ(m)2ベルト色レッドスタッキング対応
ガイドポールIB-80 STミラー
CONDOR(山崎産業)¥39,980税込¥43,9781台17日以内出荷進入制限や誘導などが必要な施設に。ベルト内蔵式の省スペース型ガイドポール。ベルト長さ(m)2ベルト色レッドスタッキング対応
ステンレス吊南京錠(シングルロック)
アイアイ¥649税込¥7141個当日出荷サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。厚さ(mm)12.5材質(本体)真鍮寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
保護手袋 IB15/80
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷洗車物や対象物の飛散、跳ね返りから保護する「手袋」。高圧洗浄機やドライアイスブラスターのような噴出系のマシンをご利用の際には、必ず手袋を着用して、保護してください。
タイヤチェーン 亀甲 9mm
アイスバーン(40件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2個)当日出荷ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
イヤープロテクター IB15/80
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷防音と耳の保護を目的としたイヤープロテクター。業務用高圧洗浄機、超高圧洗浄機、アイスブラスターなど音が大きな機器を使用時に耳を守ります。
保護ゴーグル IB15/80
ケルヒャー¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷洗車物や対象物の飛散、跳ね返りから目を保護する「保護ゴーグル」。高圧洗浄機やドライアイスブラスターのような噴出系のマシンをご利用の際には、必ずゴーグルを着用して、目を保護してください。
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥8,400税込¥9,2401個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ROXANI 7
AbuGarcia(アブガルシア)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m自重(g)188ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83最大ドラグ(kg)5.5
ROXANI 8
AbuGarcia(アブガルシア)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m自重(g)188ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74最大ドラグ(kg)5.5