カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ib-13」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガムロック リムーバー アイディールブレーン

    ガムロック リムーバー

    アイディールブレーン
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    ガムロックシリーズの専用リムーバーです。家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
    用途ガムロックの取り外し材質ABS樹脂
  • ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 壁受

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • キーリール WAKI(和気産業)

    キーリール

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・
    用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます本体寸法(mm)Φ43×11ワイヤー径(Φmm)0.8リング寸法(mm)Φ30×2.1ワイヤー長(mm)900ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
  • プラスチック印箱中 コクヨ

    プラスチック印箱中

    コクヨ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS 仕切の調節が可能です。
    材質本体:R-ABS、仕切板:R-PSサイズ内寸奥行(mm)122内寸幅(mm)172仕切数(個)縦:4、横:4高さ内寸(mm)67紙質再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100%仕切サイズ(mm)縦:125・47、横:32・47外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)86グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)134繰り返し・詰め替え対応
  • ぬくもり手すり35用 受金具キャップ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35用 受金具キャップ

    WAKI(和気産業)
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
    用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
  • ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 直受

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本材質本体:ZDC2形状直受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    取付簡単な手すり受金具です。 角度調整が簡単に行えます。 丸棒35Φを差込んで固定します。
    用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用付属品ネジ1本、ビス3本材質ABS樹脂形状L通寸法(mm)(空き)35ブロンズ適合径(Φmm)35出幅(mm)70丸座径(Φmm)50
  • ピエトラロック WAKI(和気産業)

    ピエトラロック

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    前面カギ穴のピエトラロックは、解錠番号の記憶違いが起きる心配もなく、。ダイヤル錠にありがちな無意識の操作ミスによるトラブルも防げます。斬新な筐体デザインとカラー。丈夫で長く使える、色落ちしない
    用途ロッカー、靴箱、リュック、ポストボックス等の施錠に。材質筐体表:亜鉛ダイカスト、筐体裏:SUS304、ツル:鉄、シリンダー:真鍮規格30mm
  • アクセサリーロック #117SS WAKI(和気産業)

    アクセサリーロック #117SS

    WAKI(和気産業)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に
    材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキタイプカギ式線径(Φmm)(ツル)3横幅(mm)24吊内径(mm)12.4ロックカギ式
  • ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 エンドエルボ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本材質本体:ZDC2形状ブラケットエンドサイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • E-TEC 基板接続用ソケット SIB シリーズ 2.54mm  1 列 ストレート スルーホール E-TEC

    E-TEC 基板接続用ソケット SIB シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール

    E-TEC
    12,980税込14,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIBタイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,298税込5,828
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • aiai 南京錠 同一キー アイアイ

    aiai 南京錠 同一キー

    アイアイ
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
    材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))ロックキー式
  • 熱接着テープ S.I.C.(SHINDO)

    熱接着テープ

    S.I.C.(SHINDO)
    8,998税込9,898
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    1サイズ×16色 アイロンで簡単に接着できる熱圧着テープです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)24長さ(m)50混率(%)ポリエステル75、ナイロン25
  • UAG iPadAir13用耐衝撃ケース PLYO LT UAG

    UAG iPadAir13用耐衝撃ケース PLYO LT

    UAG
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインは活躍の場所を選びません。フォリオ型のカバースタンドを装備。
    セット内容製品本体、カメラリングアクセント2種(赤/青)、カメラリングアクセント取り付けマニュアル材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)372対応機種13インチ iPad Air(M3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×17×289
  • UAG iPad13Pro用耐衝撃ケース  PLYO LT UAG

    UAG iPad13Pro用耐衝撃ケース PLYO LT

    UAG
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインは活躍の場所を選びません。フォリオ型のカバースタンドを装備。
    セット内容製品本体、カメラリングアクセント2種(赤/青)、カメラリングアクセント取り付けマニュアル材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)363対応機種13インチ iPad Pro(M5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×17×290
  • メカニカルブレーキノブ Revo LTX用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ Revo LTX用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。
    適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9材質アルミ合金質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)