カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)

「ib-mct001」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタキット 因幡産機カンパニー開発品

    ACアダプタキット

    因幡産機カンパニー開発品
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm仕様出力安定度±5%適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95出力電圧(V)24定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200出力電流(A)0.62定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)安全規格RoHS、PSE、IEC62368適合品、PSE、IEC62368適合品極性センタープラスリップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)1800、1200(インターフェース)動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24プラグ形状DCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm動作温度範囲(℃)0~70出力電力(W)15対象機器NE-GW001A
  • マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)

    マイクロSD 32GB

    INABA(因幡電機産業)
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    当日出荷
    産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
    適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
  • e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ボイスプレイヤー

    SUS(エスユーエス)
    ¥19,880税込¥21,868
    1個
    当日出荷
    4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
    型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業