カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib02ma」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2)

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4)

    テンパール工業
    54,980税込60,478
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1)

    テンパール工業
    56,980税込62,678
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4)

    テンパール工業
    54,980税込60,478
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-G2-) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-G2-)

    テンパール工業
    66,980税込73,678
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118種類ホーム分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ