カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
    • バンド・ベルト(8)
    • その他金具(5)
    • 防犯照明器具(3)
  • 制御機器(3)
    • 取付金具(2)
    • その他キャビネットパーツ(1)

「ibtバンド」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ポールバンド Panasonic(パナソニック)ポールバンドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
自在バンドABT アサバ自在バンドABTアサバ(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)電柱用取付バンドENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
ポール用取付部品 内外電機ポール用取付部品内外電機(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
バンド支持金物 イワブチバンド支持金物イワブチ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
LED防犯灯 コンクリート柱用バンド 岩崎電気LED防犯灯 コンクリート柱用バンド岩崎電気(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
コンセント箱取付金具 イワブチコンセント箱取付金具イワブチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業締付金具付ポールバンド(ステンレス製)未来工業(23件のレビュー)
359税込395
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
作業足場 イワブチ作業足場イワブチ(2件のレビュー)
708税込779
1個
当日出荷
用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
PM ポール用金具 日東工業PM ポール用金具日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
LED投光器 取付バンド 東芝ライテックLED投光器 取付バンド東芝ライテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)40質量(kg)0.7適合径(Φmm)190~350
高圧計器取付金具 イワブチ高圧計器取付金具イワブチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
巻バンド イチネンTASCO巻バンドイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
亜鉛鋼板製。 20m巻。
幅(mm)10厚さ0.8穴ピッチ(mm)10適合ボルト径M3×20穴径4
LED小形街路灯 取付バンド 東芝ライテックLED小形街路灯 取付バンド東芝ライテック
1,198税込1,318
1組(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
コンクリート柱用水平取付金具 岩崎電気コンクリート柱用水平取付金具岩崎電気
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
屋外筐体取付金具 イワブチ屋外筐体取付金具イワブチ
8,998税込9,898
1組
10日以内出荷
用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品