「ic 74ls06」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    60税込66
    1個
    当日出荷
  • onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemi

    onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC

    onsemi
    2,598税込2,858
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = Dタイプフリップフロップ。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。MM74HC74A は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用し、同等の LS-TTL 部品と同様の動作速度を実現します。標準的な CMOS 集積回路で高いノイズ耐性と低電力消費を Ability で、 10 の LS-TTL 負荷を駆動します。このフリップフロップは、独立したデータ、プリセット、クリア、クロック入力、及び Q / Q # 出力を備えています。データ入力に存在するロジックレベルは、クロックパルスの立ち上がり遷移中に出力に転送されます。プリセットとクリアは、クロックに依存せず、適切な入力で低レベルに実現されます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 20 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 40 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    829税込912
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 188 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 4mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MM74HC14 は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用することで、標準 CMOS の低電力損失と高ノイズ耐性を実現するだけでなく、 10 LS-TTL 負荷を駆動できます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 20 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.9 V @ VCC = 4.5 V 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 51163シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51163シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    33税込36
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2.5
  • Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    799税込879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74 東芝

    Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74

    東芝
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シュミットトリガピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり出力タイプシュミット トリガー
  • Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74 東芝

    Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74

    東芝
    819税込901
    1袋(5個)
    欠品中
    寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
  • ラムダセンサー BOSCH(ボッシュ)

    ラムダセンサー

    BOSCH(ボッシュ)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    429税込472
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HCロジック機能インバータ
  • 北海道規格袋紐付き透明 日本サニパック

    北海道規格袋紐付き透明

    日本サニパック
    7,998税込8,798
    1箱(100枚×10冊)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    北海道規格の規格袋シリーズです。
    透明
  • ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 Aratas(旧:omron)

    ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2

    Aratas(旧:omron)(36件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • 2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP Texas Instruments

    2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP

    Texas Instruments
    699税込769
    1個
    当日出荷
    標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
    仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
  • onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74

    onsemi
    1,498税込1,648
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:74HC寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5タイプロジック:インバータ シュミット トリガー入力タイプ:CMOS出力電流(mA)低レベル:(Max)4、高レベル:(Max)-5.2ピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6最大伝播遅延時間@最大CL188 ns @ 50 pF出力タイプCMOS
  • BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL Texas Instruments

    BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL

    Texas Instruments
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
    仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0367-60
  • onsemi インバータ インバータ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ 74

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。出力タイプ = LSTTL。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 105 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = LS。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74HCUファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック(バッファなし) 供給電圧Vcc範囲: 2.0 → 6.0 V シンク又はソース: 4 mA @ Vcc = 4.5 V ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : HC●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : CMOS●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 220 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●高さ : 2.4mm●高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC273A は● LS273 とピン配列が同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●コモンクロック入力とリセット入力を備えた 8 個の D フリップフロップで構成されています。各フリップフロップには●クロック入力の低 - 高遷移がロードされています。リセットは非同期でアクティブローです。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 264 FET または 66 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応