カテゴリ
- 制御機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ic-2100j」の検索結果

電波掛け時計(大型36cm)
カシオ計算機(12件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。 またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 デュアルタイム表示 時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。付属品アルカリ乾電池単2形×2・釘×1材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス色シャンパンゴールド直径(Φmm)360質量(g)1600種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○世界時計○
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 10nF, ±5%
KEMET¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃アプリケーション = ブロッキング、カップリング、デカップリング、発振器回路、タイミングKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応