カテゴリ
- 安全用品(2)
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム(2)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)(2)
種類
- デジタル簡易無線登録局(2)
通信方式
- 単信(1)
防塵防水性能
- IP55
- IP54(2)
- IP67(3)
「ic-dpr4」の検索結果

IC-DPR4 LITE PLUS
ICOM(アイコム)¥35,980税込¥39,5781台欠品中中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応。従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g種類デジタル簡易無線機内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用
ICOM(アイコム)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷付属品リチウムイオン充電池BP-304/ACアダプタUSBタイプBC-248/ベルトクリップMB-127※アンテナは取外し不可その他副次的に発する電波等の限度:4nW以下(擬似空中線への入力)質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル(S1~S15)電源電圧(V)3.7±10%時間使用可能:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R)OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W※/1W/0.5W+20%ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信:2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下/待受時:180mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C