「ic83」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC83 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC83

    EPSON(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    適合PX-M780F/M781F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
  • 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル

    突切・溝入加工用チップ TAG

    イスカル(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • ヘリフェース チップ HFPR/L イスカル

    ヘリフェース チップ HFPR/L

    イスカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
    用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DGN イスカル

    チップ DGN

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HFPL イスカル

    チップ HFPL

    イスカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIPI イスカル

    カットグリップ チップ GIPI

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
    用途突切加工
  • カットグリップ チップ GIF-E イスカル

    カットグリップ チップ GIF-E

    イスカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIPI-E イスカル

    カットグリップ チップ GIPI-E

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • 旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M イスカル

    旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
    用途内外径、旋削加工用。
  • 旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M イスカル

    旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
    用途内外径、旋削加工用。
  • 旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P イスカル

    旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
    用途内外径、旋削加工用。
  • ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカル

    ヘリクアッド チップ SPMT-HQ

    イスカル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONMU-TN-MM イスカル

    チップ ONMU-TN-MM

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ H600 WXCU イスカル

    チップ H600 WXCU

    イスカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ T490LNMT イスカル

    チップ T490LNMT

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工
  • ヘリIQミル チップ HM390 TDKT イスカル

    ヘリIQミル チップ HM390 TDKT

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T490 LNMT イスカル

    チップ T490 LNMT

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカル

    ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
    用途高送り加工用。
  • ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ H600 イスカル

    チップ H600

    イスカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッドミル チップ P290ACKT イスカル

    シュレッドミル チップ P290ACKT

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ヘリIQミル チップ HM390 TPKT イスカル

    ヘリIQミル チップ HM390 TPKT

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T290LNMT イスカル

    チップ T290LNMT

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T290LNMT イスカル

    チップ T290LNMT

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ H490 ANKX イスカル

    チップ H490 ANKX

    イスカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ T490LNHT イスカル

    チップ T490LNHT

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工材質鉄用コーティング形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX イスカル

    ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。材質コーティングR0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカル

    ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN

    イスカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッドミル チップ P290ACCT イスカル

    シュレッドミル チップ P290ACCT

    イスカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番620-9718セット内容レンチ、スクリュー材質IC830形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ S845 SNMU イスカル

    チップ S845 SNMU

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T490 LNHT イスカル

    チップ T490 LNHT

    イスカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状長方形90°逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR イスカル

    ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR

    イスカル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
    用途穴あけ、ミリング加工用。ワイパー幅BS(mm)0.8
  • ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX イスカル

    ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。
  • チップ S845 SXMU イスカル

    チップ S845 SXMU

    イスカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応