カテゴリ
- トラック純正部品(20)
- 自動車純正部品(9)
- 切削工具(9)
- 事務用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ic86」の検索結果

純正インクカートリッジ EPSON IC86
EPSON(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷適合PX-M680F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 017
ネジ変換インサートナット
ラクテム¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
掛置兼用電波時計
カシオ計算機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。 3時位置のデジタル表示の小窓で曜日・日付を表示。 電波受信インジケーターで受信状況が一目で確認できます。 また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。 サイズ(H×W×D) : 214×224×119mm(スタンド使用時)付属品自立スタンド付き材質ケース・ベゼル:樹脂質量(g)640寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし)表示方式アナログ機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)使用電池アルカリ乾電池単3形×3電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
ICE CUBE
TICT¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷磯、シャローなど、掛けてから強引に浮かす必要のあるメバルエキスパートロッドが登場!- IC-86.5TB-Sis "Rockin'Beast"ロングレングスとクラス最強レベルのバットパワーを持ちながら、似つかわしくないほどの繊細なルアーアクションをもこなせる極細チューブラーティップを搭載。 超先調子とも言える独特なアクションが軽量ジグヘッドからプラグ・ライトメタルジグ等を意図通りに動かし、掛けて からは一気に引き剥がす!ピンスポこそに潜むデカメバルを仕留めるためのロッド。- IC-90TG-Sis"Rockin'Grand"ロングレングスと瞬間的な反発力を使った圧倒的キャスタビリティを持ち、壮大な磯やサーフを広範囲に狙い撃つ。 フィネスライン対応により、キャロやフロートはもちろん、ライトメタルジグやジグヘッド単体までオールラウンドに扱え、 強靱なバットパワーでデカメバルをもストラクチャーから一気に引き離す!雄大な海に挑戦するためのロッド。構造【ティップ】チューブラー
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個(300g)ほか5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
名札用ハードケース IDカードサイズ
コクヨ(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷別売りの吊り下げひも・タッグクリップを組み合わせてご利用いただけます。 IDカードを保護するハードケースです。 ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。 ID・ICカード用(54×86mm)仕様ID・ICカード用 ヨコ型材質R-PCケース色透明紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%カードサイズ(mm)54×86![スペースエイジリールタイプカードホルダー SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110503-240513-02.jpg)
スペースエイジリールタイプカードホルダー
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷未来的なデザインフォルムのIC認証用伸縮リールとカードケース ダブルのロック機構で大切なICカードを落としにくい ICカード(86×54mm)を2枚収納出来ます。 安全パーツ付 長さ調整機能付サイズIDカードグリーン購入法適合リール機能あり
吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ)
コクヨ(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 IDカードを保護するハードケースです。 ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。 ID・ICカード用(54×86mm)用途フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 IDカードを保護するハードケースです。 ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。 ID・ICカード用(54×86mm)ケース色透明カードサイズ(mm)54×86グリーン購入法適合
名札セット リール式 ハードケース IDカードサイズ
コクヨ¥649税込¥7141個当日出荷非接触型IDカードに最適な、伸縮可能のリール付き吊り下げ名札。 丈夫で切れにくいダイニーマひも使用。 最長約60CMまで伸縮可能。 IDカードを保護するハードケースです。 ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。 ID・ICカード用(54×86mm)仕様ID・ICカード用 ハードケース材質ケース:R-PC、リール本体:R-ABS、リールフック:POM、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PPケース色透明紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%、リール本体:R-ABS100%、ひも:R-PET100%カードサイズ(mm)54×86ひも長(cm)最長約60グリーン購入法適合
トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用
ウェッジ¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
カラーカードプリンター CX-G2400
Canon¥419,800税込¥461,7801個4日以内出荷プラスチックカードプリンター・ICカードプリンター・IDカードプリンター・名刺プリンターをお探しの方の課題を解決!。名刺やショップカードなどの紙メディアの美しい印刷に加えて、社員証や証明書カードなど高級感のあるプラスチックカードやICカード、シール紙への印刷もできる1台3役のコンパクトカラーインクジェットプリンター。高精細&高速で、小さなスペースにも設置しやすい専用プリンターの登場です。〇名刺・長尺紙への印刷から専用プラスチックカード・ICカードまで幅広く対応。CX-G2400は名刺用紙やスタンプカードなどに使いやすい長尺紙に加え、専用のプラスチックカードやICカードの対応も実現。社員証、資格証や修了証カードといった高級感が求められるカードも、1台で印刷可能です。〇プラスチックカードの作成コストを削減。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成することができます。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成可能。〇名刺1枚0.3円~の低インクコストで外注コストを大幅に削減。〇キヤノン独自の2.1インチライン型プリントヘッドにより、紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速フルカラー出力を実現。一般的なインクジェットプリンターがプリントヘッドを左右に往復させて印刷(シリアル方式)するのに対し、ライン方式では幅の広いプリントヘッドが固定され、用紙だけが動くので、きわめて高速でのプリントが可能です。また、ファーストプリント優先モードで、1枚目をより速く印刷できます。〇新採用のマイクロマージン技術でほぼフチなし印刷を実現。用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイクロマージン技術を新採用。人の目にほぼフチなしと見えるまでの精度の高い印刷を可能にしています。〇「1枚排紙モード」で、カウンターでの発行業務をスムーズ&確実に。1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを排紙口で1枚ずつ停止することができます。1枚ずつ確認しながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。付属品電源コード、インクタンク(各14.5mL)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ご購入製品の保証登録のお願い質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×180×279最大解像度1200×1200(dpi)インク色BK/C/M/Yタンク容量(mL)各色14.5(染料・各色独立型)運転音(dB)約58印刷方式インクジェット方式使用可能用紙サイズキヤノンカードプリンター専用紙(マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、シール紙)給紙可能枚数(最大積載枚数)名刺:250枚、プラスチックカード/ICカード:100枚、シール紙:200枚、長尺紙(用紙長157mm以上):50枚商品タイププリンターノズル数BK/C/M/Y×各2766ノズル(有効印字ノズル)計11064ノズル用紙寸法(mm)名刺:91.0×55.0/名刺USサイズ:89.0×51.0、カード:85.6×54.0、プラスチックカード/ICカード:85.6×54.0、長尺紙:172.0×54.0、シール紙:86.0(84.0)×54.0(52.0)※()内は上紙サイズ、カスタムサイズ:幅51.0~58.0/長さ81.0~91.0/157.0~172.0












![スペースエイジリールタイプカードホルダー SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110503-240513-02.jpg)