カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icc24a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC24A EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC24A

    EPSON(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様PX-Pインク種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 T821124A1S100CEU AMPHENOL

    Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 T821124A1S100CEU

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
    ピッチ(mm)2.54極数24シリーズT821定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LF

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)53.03幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧300→0V定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF

    AMPHENOL
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)39.14幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入 AMPHENOL

    ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058アズワン品番65-7507-16
  • 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能と TPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3063アズワン品番65-7503-08
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
"icc24a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷