「icd-130」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池パック 京セラインダストリアルツールズ電池パック京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)ですサイズ:幅80×高さ110×奥行75mm質量:520g材質:PC原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
充電式インパクトレンチ用カーボンブラシ マキタ充電式インパクトレンチ用カーボンブラシマキタ(5件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
適合本体TW251D
ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付SONY(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
欠品中
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC仕様最大ファイル数:5000ファイル付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)質量(g)約74(電池含む)電源単4形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3インターフェースHi-SpeedUSB内部メモリー4GB外部メモリーmicroSDHC、microSDXC受信周波数FM:76MHz-108MHzスピーカー出力(mW)300RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)200入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
MRS-1250用ラバーパッド MEISTER KOBOMRS-1250用ラバーパッドMEISTER KOBO(15件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合本体MRS-1250
MS デルタサンダー用ペーパー MEISTER KOBOMS デルタサンダー用ペーパーMEISTER KOBO(28件のレビュー)
319税込351
1セット(5枚)
当日出荷
寸法(mm)140×100
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
コンクリートドリルセット SK11コンクリートドリルセットSK11(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
ミニデルタサンダー CUSTOM KOBOミニデルタサンダーCUSTOM KOBO(43件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
欠品中
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨などペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)100定格電流(A)1.1消費電力(W)105コード長さ(m)約3定格時間(分)20付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用周波数(Hz)50/60質量(kg)約1
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
幅(mm)82全長(mm)143高さ(mm)227打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN蛍光灯ワークランプ13W用ランプEARTH MAN(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
MRS-1250用毛バフパット MEISTER KOBOMRS-1250用毛バフパットMEISTER KOBO(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途車、床、家具等の艶出しに適合本体MRS-1250
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売スタンド アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティッククリーナー 別売スタンドアイリスオーヤマ
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。 【対応機種】 ▼CSTP12:(K)IC-SLDCP12・SBD-E4P ▼CSTP6:(K)IC-SLDCP6・SBD-F2P・(K)IC-SLDCP6M ▼CSTP13:SCD-130P・SCD-131P・SCD-M1P
集塵方式サイクロン
MRS-1250用替えペーパー MEISTER KOBOMRS-1250用替えペーパーMEISTER KOBO
489税込538
1袋(5枚)
当日出荷
仕様穴アキ適合本体MRS-1250砥材AA外径(Φmm)125
ミニウィンドジャマー(SONY ICD-SX2000用)  グレー RYC055473 RYCOTE(ライコート)ミニウィンドジャマー(SONY ICD-SX2000用) グレー RYC055473RYCOTE(ライコート)
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。ソニーICD-SX2000レコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
MRS-1250用布バフパット MEISTER KOBOMRS-1250用布バフパットMEISTER KOBO(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合本体MRS-1250