カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「icf70 バルブ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICF 手動L型ベローズバルブ コスモ・テックICF 手動L型ベローズバルブコスモ・テック
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
高真空アングルバルブ(手動) 入江工研高真空アングルバルブ(手動)入江工研
45,980税込50,578
1個
当日出荷から93日以内出荷
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式手動(回転ハンドル)材質(ベローズ)SUS316L
ICF リークポート コスモ・テックICF リークポートコスモ・テック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDSスピーディバルブ(ニトリル)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
ICFガスケット コスモ・テックICFガスケットコスモ・テック
2,298税込2,528
1パック(5枚)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
リークポート ミラプロリークポートミラプロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
簡易真空バルブ 佐藤真空簡易真空バルブ佐藤真空
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ハンドル形状蝶形形状ストレート材質(本体)ステンレス接続NW質量(kg)1バルブ種類ボールバルブ
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-S
真空バルブ 佐藤真空真空バルブ佐藤真空
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
ハンドル形状ローレット式種類真空バルブ形状アングル材質(本体)SUS304質量(kg)1
固定ブランクフランジ ICFシリーズ アズワン固定ブランクフランジ ICFシリーズアズワン
3,930税込4,323特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ICF 手動ストレート型ベローズバルブ コスモ・テックICF 手動ストレート型ベローズバルブコスモ・テック
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:SUS 321寸法A(mm)34最高使用温度(℃)150材質(ハンドル)アルミ 2024-T4材質(ボディ)SUS 316材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF34リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW ニップルリークポート コスモ・テックNW ニップルリークポートコスモ・テック
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L1(mm)54主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
真空バルブ8Φ アズワン真空バルブ8Φアズワン
6,841税込7,525
1個
当日出荷
型番アズワン品番62-2986-19
NW 手動L型ベローズバルブ コスモ・テックNW 手動L型ベローズバルブコスモ・テック
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
ICF 固定ブランクフランジ コスモ・テックICF 固定ブランクフランジコスモ・テック
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10K使用圧力範囲(MPa)-10~1.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~300種別ベローズバルブバルブ種類ベローズバルブ
316 ハイグランドNWフランジボールバルブ コンサス316 ハイグランドNWフランジボールバルブコンサス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDSダイヤフラムバルブ(手動式)EDWARDS
30,900税込33,990
1個
当日出荷から43日以内出荷
形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
NW リークポート コスモ・テックNW リークポートコスモ・テック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)65主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
高真空アングルバルブ(シリンダ駆動) 入江工研高真空アングルバルブ(シリンダ駆動)入江工研
79,980税込87,978
1個
48日以内出荷
ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式単動シリンダ N/C材質(ベローズ)SUS316LシリンダポートRC1/8
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
47日以内出荷
接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ最高許容圧力(MPa)2.8材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛