カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)

「icm220」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
    用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • スモウカム ヘッド ICM イスカル

    スモウカム ヘッド ICM

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド ICMシリーズ イスカル

    スモウカム ヘッド ICMシリーズ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
  • チップ ICM イスカル

    チップ ICM

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質IC908
  • インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm KANON(中村製作所)

    インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm

    KANON(中村製作所)
    87,980税込96,778
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    質量(g)320測定範囲(mm)10~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CM221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CM221

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CM222 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CM222

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)16dc許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5