カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「icm78」の検索結果

純正インクカートリッジ EPSON IC78
EPSON(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合PX-M650A/M650F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 053
RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大直流電流測定 = 600A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM136RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VEN61010 CAT. III 600 V. テストリード、バッテリ、キャリングケース、取扱説明書. RS Pro ICM136R True RMSクランプメータ. RS Pro ICM 136Rクランプメータ ホール効果技術とニッケル鋼合金のジョーを採用しているので、最高600 A ac/dc電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. バックライト付き4000カウントLCDディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 600 A ac/dc電流の測定 600 V AC / DC電圧測定 導通ブザーによる抵抗測定 表示の保持 / ピーク保持 (10 ms) 最大導体サイズ: 35 mm径 最大バスバーサイズ: 40 x 15 mm DCAゼロ設定キー min / max機能 周波数カウンタ 自動電源オフ
リサイクルインク エプソン対応 IC78互換
エコリカ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷EPSON(エプソン)用 IC78シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。グリーン購入法適合種別リサイクルインクインク顔料適合機種メーカーエプソン(EPSON)適合機種PX-M650A/PX-M650Fエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。エコマーク認定番号25 142 010
リサイクルインク EPSON対応 E78
JIT(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。グリーン購入法適合適合機種メーカーEPSON適合PX-M650A/PX-M650F種別リサイクルインク顔料
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC78 タイプ
日本ナインスター(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷主な適合純正品番ICM78RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合