カテゴリ

  • 安全用品(16)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「icom bc-228」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター (BC-226用) BC-228 ICOM(アイコム)

    ACアダプター (BC-226用) BC-228

    ICOM(アイコム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途BC-226用アズワン品番64-9538-77
  • 卓上充電台 ICOM(アイコム)

    卓上充電台

    ICOM(アイコム)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    最大6台まで連結可能です。(ACアダプター別売、1台で使用する場合はBC-248で充電可能、複数台連結して使用する場合はBC-228が必要)
    トラスコ品番356-3543品名充電器アズワン品番64-9538-75
  • トランシーバー用オプション ICOM(アイコム)

    トランシーバー用オプション

    ICOM(アイコム)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • ハードケース用ショルダーストラップ(ロング) ICOM(アイコム)

    ハードケース用ショルダーストラップ(ロング)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)トラスコ品番510-0461適合機種LC-153、154、164、166質量(g)27
  • 急速充電器(6台まで連結可能) BC-226 ICOM(アイコム)

    急速充電器(6台まで連結可能) BC-226

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    連結数6台まで
  • ハードケース用ショルダーストラップ ICOM(アイコム)

    ハードケース用ショルダーストラップ

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    トラスコ品番510-0470適合機種LC-153、154質量(g)16
  • ショルダーストラップ金具付 ICOM(アイコム)

    ショルダーストラップ金具付

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
  • 1口タイプ充電器 ICOM(アイコム)

    1口タイプ充電器

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8432適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別一口充電器(ACアダプター付)質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×1ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
  • ACアダプター ICOM(アイコム)

    ACアダプター

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様BC-181用トラスコ品番336-8424適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別BC-181用ACアダプター質量(g)176
  • ショルダーストラップ プロスター

    ショルダーストラップ

    プロスター(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具を持ったまま両手が自由に使えます。 収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。 作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
    用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター材質P.P仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。エスコ品番EA983SM-201
  • OPC-2327 電源変換ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2327 電源変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換
    対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
  • ロングストラップ オープン工業

    ロングストラップ

    オープン工業(6件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    長さ160cmのロングストラップ 院内ハンディーターミナルが取付け可能 名札ケースやカギが取付け可能 先端にはマツバと金属フックがついてます 安全装置と長さ調整が付いてます
    材質紐:再生PETグリーン購入法適合付属品フック、脱着パーツ質量(g)21ストラップ幅(mm)約15ストラップ長さ(cm)約160
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

    ICOM(アイコム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など
    付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
  • ネックストラップ KENWOOD

    ネックストラップ

    KENWOOD(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種UBZ-M31/M51L/M51S、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR、UTB-10トラスコ品番543-0674
  • 多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)

    多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用

    ICOM(アイコム)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
    対応製品IP510H備考ACアダプターBC-228が必要温度(℃)【充電時】15~40入力電圧(V)12~15 DC電流(mA)【充電】840
  • ショルダーベルト TRUSCO

    ショルダーベルト

    TRUSCO(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
    幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
  • ストラップ オープン工業

    ストラップ

    オープン工業(10件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。 脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。 ワンタッチで脱着可能です。 安全装置付き。
    材質紐:再生PET質量(g)20ストラップ幅(mm)約15ストラップ長さ(cm)約90
  • ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ

    ストラップ 吊り下げ用多用途

    モノタロウ(16件のレビュー)
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷
    フックで名札ケースや鍵などを付けれます。 着脱式の松葉ヒモ付き。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。
    用途名札や携帯電話などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PETストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90
  • 2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)

    2口タイプ充電器

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
  • ロングストラップ オープン工業

    ロングストラップ

    オープン工業(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。 90~160cmまでの長さでお使いいただけます。
    用途ロングストラップグリーン購入法適合仕様脱着パーツ付長さ(cm)約160ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • 多機能ロングストラップ SONIC(ソニック)[文具]

    多機能ロングストラップ

    SONIC(ソニック)[文具](5件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    たすきがけもできる120cmロングストラップ。 バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。 お洒落なストライプ柄のストラップ。 安全調整パーツ付き。
    材質紐/PET、紐付属パーツ/PP、紐止めパーツ/PC、クリップレバー/POM、クリップバンド/PE寸法(mm)約1200(Φ10)主要材質紐=PET 紐付属パーツ=PP 紐止めパーツ=PC クリップレバー=POM クリップバンド=PE 脱着パーツ=POMひも幅(cm)Φ10mm
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW