「icom ic-dpr4」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC-DPR4 LITE PLUS ICOM(アイコム)

    IC-DPR4 LITE PLUS

    ICOM(アイコム)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    欠品中
    中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応。従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応
    種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g種類デジタル簡易無線機内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
  • トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)

    トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用

    ICOM(アイコム)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品リチウムイオン充電池BP-304/ACアダプタUSBタイプBC-248/ベルトクリップMB-127※アンテナは取外し不可その他副次的に発する電波等の限度:4nW以下(擬似空中線への入力)質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル(S1~S15)電源電圧(V)3.7±10%時間使用可能:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R)OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W※/1W/0.5W+20%ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信:2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下/待受時:180mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • 2Wデジタル簡易無線登録局 オールインワンパッケージ ICOM(アイコム)

    2Wデジタル簡易無線登録局 オールインワンパッケージ

    ICOM(アイコム)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    名刺サイズでパワーは2W、大きさと飛びのベストバランス。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)・USB充電ケーブル(micro-B USB)・ベルトクリップ・申請書類一式・取扱説明書など仕様副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch[上空用チャンネル (S1 ~ S15)]電源電圧(V)3.7 ±10%消費電流(mA)[受信]【内部SP】1380以下【外部SP】480以下、[待受時]180以下( すべてBluetooth機能OFF時)消費電流(A)[送信時]2. 0以下(2W)、1. 5以下(1W)、1. 0以下(0. 5W)使用時間約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)送信出力2W/1W/0.5W +20% ー50%[上空用チャンネルでは使用できません]スピーカー出力(mW)内部SP 1000以上(10%歪時)/外部SP 100以上(10%歪時)バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375/351.20000~351.38125/351.03125~351.10000/351.20000~351.63125/351.10625~351.19375/受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム ICOM(アイコム)

    イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム

    ICOM(アイコム)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
  • イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ

    イヤホンマイク トランシーバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
    適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用イヤホン形状耳かけ型販売区分業務用
  • デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS

    ICOM(アイコム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
    用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:不要トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56色黒高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
  • イヤーピースセット アルインコ

    イヤーピースセット

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-66B
  • 登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作
    付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)種類デジタル簡易無線登録局定格電圧(V)DC7.4±10%本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)チャンネル数30通信方式単信プレストーク式電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/TW送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)受信感度-2dBμV以下(BER=1%)変調方式4億FSK動作温度範囲(℃)-20~+60電波型式FIC/F1D/FIE/FIF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)低周波出力800mW以上(10%歪時)
  • アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局  2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷
    トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
  • イヤフォン先端ゴムパッド(標準) アルインコ

    イヤフォン先端ゴムパッド(標準)

    アルインコ(5件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    適合EME-21A、EME-32Aヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー

    ICOM(アイコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
    用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
  • 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
    用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)インピーダンス約2kΩ通信方式交互通話(単信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000防塵防水性能IP54送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E (FM)
  • 有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)

    ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144

    ICOM(アイコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    スリムL型プラグ変換ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
  • 有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS/IP200H / IP500H / ID-52 等
  • 空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW ICOM(アイコム)

    空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW

    ICOM(アイコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    空気伝導ヘッドセット
    種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
  • 有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • ACアダプタ(付属品) ICOM(アイコム)

    ACアダプタ(付属品)

    ICOM(アイコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)DC5.0出力電流(A)1.0対応機種IC-DPR4プラグDCプラグ:Micro-B USB
  • OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
  • OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
  • OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン専用変換ケーブル
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
  • OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
  • 特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー NX-20X

    エフ・アール・シー(9件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
    付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
  • SP-26 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    SP-26 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BTインピーダンス32Ωケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215イヤホン形状カナルプラグ径(Φmm)ストレート :2.5
  • 携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き ICOM(アイコム)

    携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き

    ICOM(アイコム)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    7日以内出荷
    名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.(1900mAh typ.))、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz、351.10625~351.19375MHz質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27(突起物は含まず)電源電圧(V)3.7±10%通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% -50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • 携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応 ICOM(アイコム)

    携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応

    ICOM(アイコム)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    7日以内出荷
    名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)電源電圧(V)3.7 ±10%送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • 【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD

    【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)

    KENWOOD(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。 ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
    セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)電源電圧(V)DC7.4 ±10%周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当送信出力5W/1W出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー変調方式4値FSK(デジタル)電波型式F1E、 F1D、 F1Fサービス分類レンタル
  • 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4310

    ICOM(アイコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
    用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)通信方式交互通話/中継通話送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用周波数(MHz)400帯
  • イヤホンマイク FH23 エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FH23

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
    イヤホン形状耳かけ型
  • 防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用)  EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用) EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等
  • 【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)

    【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
    色ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
  • ウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    ウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線 ICOM(アイコム)

    【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-272)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷
    トランシーバー用タイピンマイクPM-0026WT3Rと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
トランシーバーカテゴリ