カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電話用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)(1)
対数(P)
- 30
- 1(2)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(2)
シース色
灰(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ict」の検索結果

電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル
冨士電線(東京)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応