カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「icth u」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,160税込1,276
1個
翌々日出荷
形状ブレーキ付き自在車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA偏心(mm)21
差込キャスター樹脂用U TMEHジャパン差込キャスター樹脂用UTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在TMEHジャパン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。材質(金具)スチール材質鉄・ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,420税込1,562
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプブレーキ付き自在許容荷重(daN)40
差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン差込キャスター樹脂用ETMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
欠品中
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付きTMEHジャパン
955税込1,051
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式スペーシア(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車
差込キャスター ASA用 TMEHジャパン差込キャスター ASA用TMEHジャパン
999税込1,099
1個
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)40偏心(mm)21
M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) M5StackM5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載)M5Stack
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
存在検出とモーション検出用の赤外線センサーユニット STMicroelectronics製の存在検知/動き検出用の低電力で高感度な赤外線センサーSTHS34PF80を搭載したPIR(Passive Infrared Ray)センサーです。Groveケーブルを接続してI2CによりM5Stackコアデバイスと通信します。 黒体放射の原理に基づいて周囲温度を監視し、人間の存在と動きを検出することができます。静止物体と移動物体を区別でき、80度の視野を備えているため広い範囲の検出が可能です。さらに、サンプリング周波数とゲインモードを調整できるので、さまざまなアプリケーションに対応します。警報システム、スマート照明、占有検出などに適しています。 静止物体と移動物体の区別が可能 広い視野角:80° 高感度:2000LSB/℃ ゲインを2モードから選択可能:ゲインモード(デフォルト)、ワイドモード 消費電流削減用のパワーダウンモードを用意 プログラム可能な出力データレート
用途存在検知と近接検知、アラーム/セキュリティ、スマート照明、IoT仕様【I2Cアドレス】0x5A【赤外線波長】5~20μm【最小検知物体】70×25cm2セット内容M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)32×24×8感度【赤外線】2000LSB/℃センサーSTHS34PF80通信方式I2C確度(℃)【センサ】±0.3視野角80°測定距離2m超データレート0.25~30Hz
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)