カテゴリ
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「icw001」の検索結果

アイスウォータークーリングベストプロ
CUC(中国産業)(5件のレビュー)¥9,890税込¥10,8791着当日出荷タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム色クロサイズF質量(g)1070(バッテリー装着時)胸囲(cm)95~115混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)25着丈(cm)41.5充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
デジタル置時計
アイリスオーヤマ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。 シンプルタイプです。 日時・温度が表示できます。 明るく見やすいLEDディスプレイです。 アラームの設定が3パターンできます。 省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。 手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。仕様(温度表示誤差)±1℃材質MDF、PVC使用温度範囲(℃)0~50精度平均月差±30秒表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力アラーム○電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm日付表示○温度計○