カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 制御機器(7)
  • 梱包用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「id-200」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードプリンター GRASYS ID200 桜井

    カードプリンター GRASYS ID200

    桜井
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
    付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)4.5ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
  • カードプリンター GRASYS ID200W 桜井

    カードプリンター GRASYS ID200W

    桜井
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷
    大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
    付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)5.2ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
  • ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID200) SMC

    ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID200)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)サイズ(mm)20
  • カードプリンターID200/ID170ロ 桜井

    カードプリンターID200/ID170ロ

    桜井
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    枚数10枚対応【プリンター】GRASYS ID170、ID170M、ID170RFID、ID170W、ID170WM、ID170WRFID、ID170R GRASYS ID200、ID200M、ID200RFID、ID200W、ID200WM、ID200WRFID、ID200L
  • 油吸着マット ダイニック

    油吸着マット

    ダイニック(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    当日出荷
    繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
    吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー FOTOPRO

    iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー

    FOTOPRO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。。<対応機種>。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット。(※幅または高さ17cm~24cm以内)
    質量(g)106適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
  • 標準形ローラーチェーン 1列 DID

    標準形ローラーチェーン 1列

    DID(12件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID

    標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列

    DID(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • タブレットホルダー FOTOPRO

    タブレットホルダー

    FOTOPRO
    3,698税込4,068
    1台
    6日以内出荷
    「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。 動画鑑賞や料理中のレシピ確認等にもおすすめです。17cm~24cm以内のタブレットに対応可能。
    ブラック対応機種iPad Pro 12.9、iPad Pro 10.5、iPad、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット、Fireタブレット等(※幅または高さ17cm~24cm以内)特性三脚取付可能
  • 標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID

    標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列

    DID(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • LT 18-10 野菜・フルーツデコレーター EBM(江部松商事)

    LT 18-10 野菜・フルーツデコレーター

    EBM(江部松商事)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品4種類の抜き刃付外寸(mm)35×128EBM品番8402200
  • ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット SMC

    ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット

    SMC
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ベントキャップ挿入型防火ダンパー ID シルファー

    ベントキャップ挿入型防火ダンパー ID

    シルファー
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
    用途防火ダンパーとして材質SUS304
  • ヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5 タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5

    タンガロイ
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ドリル TID L/D=12 タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル TID L/D=12

    タンガロイ
    85,980税込94,578
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC

    ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
    ・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    サイズ(mm)20
  • 薄型LED導光板/突出しサイン(四角形型) セルテック

    薄型LED導光板/突出しサイン(四角形型)

    セルテック
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    厚み8mmの突出し式両面発光サイン。均一な発光と超薄型式でシンプルかつ洗練されたLEDサインです。
    用途出力やC,S貼りでデザインを自由に。ファサード看板や案内表示にご活用ください。材質樹脂 / 金物 / LED寸法(mm)DC電源:118×35×26パネル小口:白、金物:シルバー長さ(m)2(配線)電圧(V)12発光色色温度(K)6000相当
  • (ME200)BUSHING,ID 三菱ふそう

    (ME200)BUSHING,ID

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • カードプリンター インクリボン SS-YMCKO 250カード 桜井

    カードプリンター インクリボン SS-YMCKO 250カード

    桜井(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
    適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面カラー+黒+オーバーコート適合機種メーカー桜井
  • カードプリンター インクリボン SS-K 1200カード 桜井

    カードプリンター インクリボン SS-K 1200カード

    桜井
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
    適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面 黒適合機種メーカー桜井
  • カードプリンター インクリボン SS-mS 1200カード 桜井

    カードプリンター インクリボン SS-mS 1200カード

    桜井
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
    適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面 メタリックシルバー適合機種メーカー桜井
  • タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 口元GL型

    タイガースポリマー(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017 Burkert(ビュルケルト)

    「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017

    Burkert(ビュルケルト)
    21,980税込24,178
    1個
    41日以内出荷
    「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
    仕様ロッカー接続口径(プッシュイン)6mm質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)11材質(シール)FKM+EPDM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.15オリフィス(mm)3材質(ボディ)PPSRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)フラットピンターミナル
  • カードプリンター インクリボン SS-mG 1200カード 桜井

    カードプリンター インクリボン SS-mG 1200カード

    桜井
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
    適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面 メタリックゴールド適合機種メーカー桜井
  • 2L-ChiralTLC 100mm×200mm IA/IC/ID/IE/IF各1枚 ダイセル

    2L-ChiralTLC 100mm×200mm IA/IC/ID/IE/IF各1枚

    ダイセル
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0433-14
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    16,925税込18,618
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー
  • 「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014 Burkert(ビュルケルト)

    「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014

    Burkert(ビュルケルト)
    18,980税込20,878
    1個
    41日以内出荷
    「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
    ポート数3消費電力(W)20 inrush、2 hold材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
  • 「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757 Burkert(ビュルケルト)

    「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757

    Burkert(ビュルケルト)
    50,980税込56,078
    1個
    41日以内出荷
    「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
    仕様フリッパー接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.3タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)4.5材質(シール)FFKM定格電圧(V)DC24ねじの種類G材質(ボディ)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • タイフレキホース P用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース P用カフス

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
  • デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • ボールベアリング140mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm200mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    201,980税込222,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one direction。Its suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent
    仕様●内径:140mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:630kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-6308アズワン品番65-7935-35
  • デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    302,980税込333,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3 This deep-groove ball bearing from SKF is suitable for use at speeds of up to 6,300 rpm。It can accommodate radial and axial loads in both directions while bearing a mass of up to 7.06 kg。Deep-groove
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5354アズワン品番65-7892-57
  • タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース P-2用カフス

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質合成ゴム(EPDM)
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • 円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 No.86R 25本入

    ADVANTEC
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    当日出荷から41日以内出荷
    微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
    厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維