「id-c1012bs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
  • デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547測定力(N)1.5以下測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
  • リフティング用レバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティング用レバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    599税込659
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルダイヤルゲージ モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)12.7電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
  • ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,898税込9,788
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ7測定子(mm)Φ10フラット平行度(μm)測定子・アンビル5以下アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    543シリーズ デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジタルシックネスキャリパー シンワ測定

    デジタルシックネスキャリパー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
    用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)測定範囲(mm)0~10電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.1以下最小読取値(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
  • デジタルシクネスゲージ モノタロウ

    デジタルシクネスゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小さい部品などをワンタッチで測定できます。
    用途部品測定に種別デジタル質量(g)約200測定範囲(mm)0~12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ・スピンドルを上下させることができます ・ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効率が向上します
    使用可能機種543-390/543-394/543-400/543-404/543-500/543-505ミツトヨ品番21EZA198
  • シックネスゲージ シンワ測定

    シックネスゲージ

    シンワ測定(66件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
    用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
  • フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時寸法(mm)40×77×23.5質量(g)61コード長さ(m)2対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコンアズワン品番6-5699-21入出力1チャンネルミツトヨ品番937179T
  • 標準型デジタル デプスゲージ テクロック

    標準型デジタル デプスゲージ

    テクロック
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • デジタルインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルインジケータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのインジケータです。
    用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。付属品耳金付蓋材質測定子先端:鋼幅(mm)56高さ(mm)115材質(本体)スチール質量(g)140(平蓋装着時)タイプ標準測定範囲(mm)0~12.7奥行(mm)26電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01戻り誤差(μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)20主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に繰返し精度(μm)10裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類取付可能軸径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。