カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ideal tek ss.sa」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ

    Ideal-Tek
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
    用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。トラスコ品番206-9700幅(mm)8.0全長(mm)140材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型先細タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.12アズワン品番64-8697-35
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    4,356税込4,792
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
    材質SA(耐酸鋼)
  • MEISTERピンセットNo.SS Rubis

    MEISTERピンセットNo.SS

    Rubis
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    全長(mm)135
  • ピンセット 大型 SK11

    ピンセット 大型

    SK11(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
    用途手の入らない所や、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約300
  • ピンセット ステンレス製 300mm SUS304 モノタロウ

    ピンセット ステンレス製 300mm SUS304

    モノタロウ(12件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)12全長(mm)300質量(g)94先端形状ストレート/ギザ付
  • ロングノーズピンセット ANEX

    ロングノーズピンセット

    ANEX(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)14
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • rubis ステンレスピンセット Rubis

    rubis ステンレスピンセット

    Rubis
    5,124税込5,636
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングピンセット 千吉

    ロングピンセット

    千吉(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハーバリウムや、奥まった箇所に使い易い、ロングタイプのピンセットです。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。
    用途観葉植物などのメンテナンスツール。材質本体:ステンレス寸法(cm)30
  • 大型ピンセット TRUSCO

    大型ピンセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
    用途異物除去に。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16全長(mm)500質量(g)126
  • IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK カーボンピンセット

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
    仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ)

    ANEX(5件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
    材質ステンレス先端形状先曲/ギザ付
  • ロングピンセット アズワン

    ロングピンセット

    アズワン
    3,227税込3,550
    1本
    当日出荷
    今までにない長さです!
    用途無鈎材質ステンレス(SUS410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)

    ANEX(10件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレスタイプ直/ギザ付
  • カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
    用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
  • MEISTERピンセットNo.2A Rubis

    MEISTERピンセットNo.2A

    Rubis
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
    全長(mm)120
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
    全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
  • ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek

    ESDピンセット(チップ交換タイプ)

    Ideal-Tek
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
  • SAステンレスピンセット Ideal-Tek

    SAステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
    用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
  • 超精密ピンセット Ideal-Tek

    超精密ピンセット

    Ideal-Tek
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
    材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
  • DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷
    視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。
    形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
  • 超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ Ideal-Tek

    超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ

    Ideal-Tek
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    先端がとても細いタイプ。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
    種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-SS SA DC全長(mm)140アズワン品番61-4460-07