カテゴリ
- 作業工具(87)
- 科学研究・開発用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 自転車部品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ideal tek」の検索結果

IDEAL-TEK カーボンピンセット
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥8,598税込¥9,4581本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
Ideal-Tek¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
交換用プラスチックチップ 交換チップ
Ideal-Tek¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。材質/仕上カーボンファイバープラスチック
ジルコニア・セラミックピンセット
Ideal-Tek¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック耐熱温度(℃)1000
顕微鏡用精密ピンセット
Ideal-Tek¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品
Ideal-Tek¥31,980税込¥35,1781セット(5本)当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-40
ideal-tek フラットピンセット
Ideal-Tek¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9662全長(mm)125材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)89刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.5~3.0切断能力(Φmm) 硬線0.06~1.1刃先(mm)14.0アズワン品番64-8506-44切断能力(Φmm)中硬線0.4~2.5
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)
Ideal-Tek¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸耐磁ウェハーピンセット
Ideal-Tek¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9592全長(mm)120材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)83刃形フラッシュ刃切断能力(Φmm) 硬線0.1~0.5刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-55
耐酸耐磁部品位置決めピンセット
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)11.0全長(mm)145
セラミックピンセット
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300
IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット
Ideal-Tek¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から8日以内出荷ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。全長(mm)120硬度HV:260先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.15
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
ESDプラスチック製ピンセット
Ideal-Tek¥599税込¥6591本当日出荷コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
ESD PEEK樹脂プローブ
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
セラミックピンセット交換用チップ
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681組ほか当日出荷セラミックピンセット用の交換用チップです。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
SAステンレスピンセット
Ideal-Tek¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)
Ideal-Tek¥5,398税込¥5,9381本当日出荷耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。用途デバイス・SMD用
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット
Ideal-Tek¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2874セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
ウエハー用フラットピンセット
Ideal-Tek¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9699幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)14先端先曲タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.16アズワン品番64-8387-71
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9695幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15先端先平細型タイプ・ハンドルギザ付先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)7.00アズワン品番64-8369-84
耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。トラスコ品番206-9700幅(mm)8.0全長(mm)140材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型先細タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.12アズワン品番64-8697-35
精密ステンレスカッティングピンセット
Ideal-Tek¥8,198税込¥9,0181本当日出荷スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。トラスコ品番250-8317材質ステンレス(SUS420)幅(mm)10全長(mm)100先端先曲カッティングタイプ先端厚さ(mm)1.35先端幅(mm)4.3
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15