カテゴリ
- 作業工具(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ideal-tek 702a」の検索結果

ESDプラスチック製ピンセット
Ideal-Tek¥599税込¥6591本当日出荷コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
ESDピンセット
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
プラスチックピンセット
ANEX(12件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。材質ナイロン66全長(mm)120
No.702A CFカーボンファイバーピンセット
Ideal-Tek¥699税込¥7691本欠品中カーボンファイバー製。耐熱温度270℃用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
No.702A DG デルリン製ピンセット
Ideal-Tek¥699税込¥7691本8日以内出荷ガラス入りデルリン製。耐熱温度175℃用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
プラスチックピンセット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
プラスチック製ピンセット5本組セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適トラスコ品番764-7751セット内容TPP-230、231、232、233、234材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)全長(mm)120質量(g)100耐熱温度(℃)240
ESDチップピンセット
ホーザン(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色黒耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。