カテゴリ

  • 制御機器(392)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec 6v」の検索結果

関連キーワード
421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • 別置形トランス IDEC(和泉電気)

    別置形トランス

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)

    富士電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ IDEC(和泉電気)

    Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
    仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 WmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    778税込856
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    778税込856
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    形状保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
  • DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 310 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 24.5 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 36mm幅 = 16mm許容電流値 = 450 mADCギアモータHG16シリーズ
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    569税込626
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16