カテゴリ
- 制御機器(1)
- 押しボタンスイッチ(1)
絞り込み
ボタン色
白(1)
緑(1)
赤(1)
青(1)
黄(1)
黒(1)
取付穴径(Φmm)
- 22
- 30(9)
- 30.5(8)
- -(2)
ボタン形状
- 丸(1)
動作方式
- オルタネイト(1)
- モーメンタリ(1)
接点構成
- 1a(1)
- 1a1b(1)
- 1a2b(1)
- 1a3b(1)
- 1b(1)
- 2a(1)
- 2a1b(1)
- 2a2b(1)
- 2b(1)
- 3a(1)
- 3a1b(1)
- 3b(1)
- 4a(1)
- 4b(1)
種類
- 非照光式(1)
非照光式
端子形状
- ネジ端子(1)
ネジ端子
保護等級
- IP65(1)
IP65
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
IDEC(和泉電気)
「idec abn」の検索結果

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)