カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 制御機器(22)
絞り込み
「idec als」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から32日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)
IDEC(和泉電気)¥859税込¥9451箱(5個)当日出荷適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂色緑サイズΦ24発光色グリーン
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1台当日出荷から4日以内出荷適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
Φ25 TWSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
WJ-7323R ジーンズ
コミネ¥7,398~税込¥8,138~1着5日以内出荷から7日以内出荷普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。 プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。 また、別売りハードプロテクターに換装も可能。 裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 【MATERIALS】 cotton・polyurethane 【PROTECTOR】 knee(side:option)
PK-752 クールドライプロテクトジョガーパンツ
コミネ¥8,798~税込¥9,678~1着5日以内出荷から7日以内出荷PK-752 クールドライプロテクトジョガーパンツ 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良い街乗りにぴったりなジョガーパンツ。 MATERIALS [ outshell]polyester・spandex[ lining]polyester PROTECTOR knee(side:option)
WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ
コミネ¥9,998~税込¥10,998~1着5日以内出荷から7日以内出荷メッシュとストレッチデニムのコンビネーションで通気性に優れるジーンズ。 膝と腰には伸縮シャーリングを設け、乗車姿勢を取 りやすい仕様。 膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3 段階の位置調節も可能。 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』 伸縮シャーリングパネル『膝』 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 cotton・polyester・lycra 【PROTECTOR】 knee(side:option)
PK-7183 スーパーフィット KV デニムジーンズ
コミネ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1着5日以内出荷から7日以内出荷シャーリングによる動きやすさとスリムさを兼ね備えた高強度繊維ケブラージーンズ。 高強度繊維ケブラーRを用いたストレッチデニム 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』 EVAパッドを標準装備『腰横』 伸縮シャーリングパネル『膝』『腰』 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 cotton・lycra・KevlarR・polyester 【PROTECTOR】 knee(side:option)
JK-164 シュプリームプロテクトメッシュジャケット
コミネ¥29,980~税込¥32,978~1着5日以内出荷から7日以内出荷肩・肘・胸・背中・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。 分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備えた胸部プロテクターを採用。 別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。 テキスタイル × メッシュのジャケット 背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号) 樹脂製スライダーを装備『肩』 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』『脇腹』 CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備『脊椎』 CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』 サポーター機能を備えるフィッティングアジャスター『腰』 対応パンツ(PK-745,PK-746)と接続できるコネクションジッパー 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell]nylon・polyester・polyurethane [lining]polyester 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest・side (neck:option)色ブラック
PK-7293 プロテクトライディングメッシュパンツ3D
コミネ¥16,980~税込¥18,678~1着5日以内出荷から7日以内出荷テキスタイルとメッシュの軽快なメッシュパンツ。 腰横とヒップの内部に3Dメッシュを使用し蒸れを抑えて快適性を向上。 ニーグリップパッチや膝プロテクターのズレを抑えるアジャスター等の装備も充実。 テキスタイル × メッシュのコンビネーションパンツ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ハードプロテクター標準装備『膝』 ハードプロテクター標準装備『腿横』『尾骨』 EVAパッドを標準装備『腰横』『腿裏』 夜間被視認性を高めるリフレクター『膝下』 伸縮シャーリングパネル『膝』 ばたつきを抑えるアジャスター『膝』『裾』 降車時の裾の引きずりを抑える股下アジャスター 対応ジャケット(JK-143, JK-144, JK-145)と接続できるコネクションジッパー ウエスト調整ベルクロアジャスター TPRニーグリップパッチ 滑り止めヒップパッチ 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell] polyester [lining] polyester 【PROTECTOR】 knee・side
JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ
コミネ¥19,980~税込¥21,978~1着5日以内出荷から7日以内出荷JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ 胸にはポケット兼用のベンチレーションも装備。 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 別売りの保温ライナー(JK-510)装着可 防風・保温生地(ソフトシェル)を使用 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest ( side:option)
JK-614 プロテクトウインターパーカ
コミネ¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷から7日以内出荷JK-614 プロテクトウインターパーカ 街乗りに適したフード付きテキスタイルジャケット 着脱可能な保温ライナー付属 乗車姿勢を取りやすい立体パターン CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635) EVA脊椎パッド ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689) ウエストアジャスター アジャスター(上腕) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ 着脱可能フード コピー防止4DラベルHOODED STREET RIDING PARKA MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester(PU coating) [warm liner] polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ
コミネ¥15,980~税込¥17,578~1着6日以内出荷から7日以内出荷涼しく丈夫なテキスタイル×メッシュのコンビネーションパンツ。 膝にはソフトタイプのCE規格プロテクターを採用。 被視認性を向上するリフレクターやヒップの滑り止めパッチなど、ライディングパンツに適した標準的な装備をバランスよく備えたアイテム。 テキスタイル × メッシュのコンビネーションパンツ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ハードプロテクター標準装備『膝』 EVAパッドを標準装備『腰横』 夜間被視認性を高めるリフレクター『腿』『膝』 伸縮シャーリングパネル『膝』 ウエスト調整ベルクロアジャスター 滑り止めヒップパッチ 別売り脇腹プロテクター(SK-813)装着可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell] polyester [lining] polyester 【PROTECTOR】 knee・side
PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA
コミネ¥19,980~税込¥21,978~1着7日以内出荷PK-9141 ウインターパンツ-GERMANIA 透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください) パンツのずり下がりを防ぐサスペンダー(着脱可能) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 保温インナー取り外し可能 太もも : ベンチレーション MATERIALS [outshell]nylon・polyester [lining] polyester [breathable waterproof membrane] REISSA [warm lining] polyester PROTECTOR knee・side
PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY
コミネ¥19,980税込¥21,9781着7日以内出荷PK-9151 ライディングウインターパンツ-MERCURY 透湿防水仕様 (ただし雨天長時間走行の場合はレインウェア・ブーツカバーをご使用ください) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 腰横プロテクター : EVAパッド 保温インナー取り外し可能 太もも : エアベンチレーション機能 腰・膝 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 太もも・裾 : 夜間被視認性を高めるリフレクターBasic winter riding pants MATERIALS [outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR knee・side
PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ
コミネ¥15,980~税込¥17,578~1着7日以内出荷着座面や両足内側、脛はテキスタイル地で仕上げることで、シートによる摩耗やエンジン熱の影響、路面からの埃に対応。 道を選ばず走り続けるライダーの夏の走りをサポートするメッシュパンツ。 テキスタイル × メッシュのコンビネーションパンツ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ハードプロテクター標準装備『膝』 EVAパッドを標準装備『腰横』 夜間被視認性を高めるリフレクター『膝』 伸縮シャーリングパネル『腰』『膝』 ばたつきを抑えるアジャスター『裾』 ウエスト調整ベルクロアジャスター 対応ジャケット(JK-143, JK-144, JK-145)と接続できるコネクションジッパー 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell] polyester [lining] polyester 【PROTECTOR】 knee・side
JK-598 プロテクトフルイヤージャケット
コミネ¥29,980税込¥32,9781着7日以内出荷JK-598 プロテクトフルイヤージャケット 透湿防水仕様 着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属 大型ベンチレーション[腕][胸][背中] 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 ボリューム調整アジャスター[腕][腰] アルミニウムスライダー[肩] CE規格ハードプロテクター標準装備[肩][肘] EVAパッドを標準装備[脊椎] ハードタイプ胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター[上腕][背中] パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801と接続可能) 別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能 別売り一体型胸部プロテクター装着可能 別売りハードタイプバックプロテクター装着可能 別売り脇腹プロテクター装着可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 偽造防止4Dラベル MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester [breathable waterproof lining]polyurethane [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(neck・side:option)
PK-753 プロテクトコットンジョガーパンツ
コミネ¥8,398税込¥9,2381着7日以内出荷PK-753 プロテクトコットンジョガーパンツ 穿き心地の良い、街乗りにぴったりなプロテクトジョガーパンツ。膝にはCE規格レベル2のプロテクターが標準装備。 MATERIALS cotton・spandex PROTECTOR knee(side:option)
WJ-7543R CMAXプロテクトクールドライジーンズ
コミネ¥14,980税込¥16,4781着7日以内出荷クールマックスR繊維を生地に織り込んだ、涼しくドライな穿き心地の夏用ライディングジーンズ。 伸縮性も高く、CE規格レベル2プロテクターを膝に装備。 【MATERIALS】 cotton・polyester・spandex 【PROTECTOR】 knee(side:option)
PK-7483 クールドライカーゴパンツ
コミネ¥14,980税込¥16,4781着7日以内出荷撥水性、通気性、伸縮性のある生地を使用した、速乾性のあるカーゴパンツ。 膝にはCE規格レベル2のソフトプロテクターを標準装備。 【MATERIALS】 [outshell]polyester・spandex [lining]polyester 【PROTECTOR】 knee(side:option)
JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット
コミネ¥16,980~税込¥18,678~1着7日以内出荷2種類のメッシュを使い効果的な空気の流れを作るプロテクトハーフメッシュジャケット。 胸部・肩・肘・背中のプロテクターが標準装備のフルプロテクション仕様。 【MATERIALS】 [outshell] polyester [lining] polyester・spandex 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest(neck・side:optional)
PK-748 クールドライカーゴパンツ
コミネ¥13,980税込¥15,3781着7日以内出荷PK-748 クールドライカーゴパンツ 撥水性、通気性、伸縮性のある生地を使用した、速乾性のあるカーゴパンツ。 膝にはCE規格レベル2のソフトプロテクターを標準装備。 MATERIALS [ outshell]Polyester・Spandex[ lining]Polyester PROTECTOR knee(side:option)







![レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59778993-260708-02.jpg)














![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)