カテゴリ

  • 制御機器(35)

「idec fc6a」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    種類CPUモジュール用電池ホルダ(2個入り)
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA質量(g)約110ポート数2ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)挿抜回数100回(コネクタ)
  • プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ

    IDEC(和泉電気)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    保護構造IP20
  • プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One質量(g)約15定格電圧(V)5.0、3.3(本体より供給)点数2
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    799税込879
    1箱(5個)ほか
    68日以内出荷
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷から68日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ アナログモジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ アナログモジュール

    IDEC(和泉電気)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
  • MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)

    MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から68日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1箱(2個)
    68日以内出荷
    種類増設モジュール用端子台コネクタ(2個入り)
  • SX8R形 バスカプラモジュール IDEC(和泉電気)

    SX8R形 バスカプラモジュール

    IDEC(和泉電気)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    スクリュ端子。EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IEフィールドベーシック対応。40種類以上の既存IDEC FC6A PLC I/Oモジュールと互換性あり。動作温度:-25~+65℃。最大15台の拡張I/Oモジュールをサポート。複数のプロトコルを同時にサポート。ユーザーフレンドリーな設定ツール。3年間保証
  • SX8R形 バスカプラモジュール IDEC(和泉電気)

    SX8R形 バスカプラモジュール

    IDEC(和泉電気)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    プッシュイン端子。EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IEフィールドベーシック対応。40以上の既存のIDEC FC6A PLC I/Oモジュールと互換性あり。動作温度範囲:-25~+65℃。最大15台の拡張I/Oモジュール対応。複数プロトコルの同時サポート。ユーザーフレンドリーな設定ツール。3年保証
  • プログラマブルコントローラ HMIモジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ HMIモジュール

    IDEC(和泉電気)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP質量(g)約170種類HMIモジュール保護構造IP20(IEC 60529)ケーブル長(m)100表示分解能192(W)×64(H)ドット視野角左右各30°、上20°、下40°ケーブルCAT 5.STP操作力(N)2.0以上コネクタRJ45カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】表示素子STN方式モノクロLCD表示色・階調モノクロ操作方式ラバースイッチ有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22機械的寿命(万回)1
  • FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
    仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)DC24
  • オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    オプション品 プリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
  • プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
  • プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュール

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●内部回路との絶縁:非絶縁●I/O増設:基本増設側:最大7台(最大I/O224点)/拡張増設側最大8台(最大I/O256点)●許容瞬断時間(ms):10以上(DC24V)質量(g)約150種類一体形消費電力内部電源:CPUモジュール側供給、20mA(DC5V)、0mA(DC24V)/外部電源:最大接続時0.75A(DC26.4V)最大消費電力(W)0.5(DC24V)(外部電源)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台挿抜回数100回(コネクタ)
  • プログラマブルコントローラ 温調モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 温調モジュール

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    種類温調
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)AC100-240
  • アプリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    アプリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    68日以内出荷
    種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    68日以内出荷
    種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    889税込978
    1箱(2個)
    68日以内出荷
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • MICROSMART CANJ1939オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)

    MICROSMART CANJ1939オールインワンタイプ CPUモジュール

    IDEC(和泉電気)
    149,800税込164,780
    1個
    68日以内出荷
  • CPUモジュール用CAN通信コネクタ IDEC(和泉電気)

    CPUモジュール用CAN通信コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1パック(2個)
    68日以内出荷
  • CPUモジュール用電源端子台コネクタ IDEC(和泉電気)

    CPUモジュール用電源端子台コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    619税込681
    1パック(2個)
    68日以内出荷
  • CPUモジュール用 端子台コネクタ IDEC(和泉電気)

    CPUモジュール用 端子台コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1パック(2個)
    68日以内出荷