「idec ft1a」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FT1A 形 コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) IDEC(和泉電気)FT1A 形 コントローラ Touch(ディスプレイタイプ)IDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から51日以内出荷
種類その他
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】 IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】IDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
(ベゼル)ダークグレー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様STNモノクロ入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24VIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電源(V)DC24
オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)オプション品 プリケーションソフトウェアIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から102日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/シルバー】 IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/シルバー】IDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
(ベゼル)シルバー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様TFTカラー入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24VIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
電源(V)DC24
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240VIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
電源(V)AC100-240
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から35日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HG1G形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)HG1G形プログラマブル表示器IDEC(和泉電気)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から35日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデルomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から35日以内出荷
FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレーベースモジュールIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー テキストディスプレイIDEC(和泉電気)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
種類その他アクセサリ質量(g)220
プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプIDEC(和泉電気)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から68日以内出荷
保護構造IP20
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/ダークグレー】 IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/ダークグレー】IDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
(ベゼル)ダークグレー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様TFTカラー入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
マイクロPLC omron(オムロン)マイクロPLComron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
オプション品 保護カバー IDEC(和泉電気)オプション品 保護カバーIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1セット(5枚)
3日以内出荷
前面部から全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー。
仕様5枚1セット・前面部全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
保守用部品 通信 I/F プラグ IDEC(和泉電気)保守用部品 通信 I/F プラグIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
仕様通信ポート用適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
保守用部品 電源プラグ IDEC(和泉電気)保守用部品 電源プラグIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
仕様電源端子用適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
オプション品 表面保護シート IDEC(和泉電気)オプション品 表面保護シートIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1セット(5枚)
3日以内出荷
表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート。
仕様5枚1セット(111(W)×72(H)mm)・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
オプション品 メモリカートリッジ IDEC(和泉電気)オプション品 メモリカートリッジIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
ユーザープログラム保存専用メモリ。
適合機種Pro、Lite容量1MB
オプション品 拡張通信カートリッジ IDEC(和泉電気)オプション品 拡張通信カートリッジIDEC(和泉電気)
3,988税込4,387
1台
3日以内出荷
適合機種Pro、Lite
FT1A形コントローラ オプション品 IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ オプション品IDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
オプション・保守用部品
対応機種Touch、Pro、Lite
オプション品 リアマウントアダプタ IDEC(和泉電気)オプション品 リアマウントアダプタIDEC(和泉電気)
3,388税込3,727
1台
51日以内出荷
リアマウント用金具。
仕様リアマウント用金具適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch