カテゴリ
- 制御機器(13)
- 電気材料(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(12)
- テンパール工業(2)
- 栃木屋(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
- 大科電器(1)
- ケニス(1)
- 不二製作所(1)
- 共和化学工業所(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- SPARKFUN(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「idec gb-3」の検索結果

絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から23日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
膜付グロメット
(60件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
グロメット SG型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ
(51件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2色黒砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)
不二製作所(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形ガード付)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形ガード付)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481台31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2照光色黒
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
SPARKFUN¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connectorアズワン品番67-0423-17