「idec im1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラIDEC(和泉電気)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から45日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
防爆近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆近接センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷
爆発性雰囲気中で使用可能 小型 頑丈 2台の防爆近接センサが接続可能 長距離検出が可能 見易い動作表示灯を装備 主な防爆機器使用業種
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形出力無接点直流2線式使用周囲温度(℃)-25~+60、保存時:-30~+80使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH動作表示灯橙色LED(非検出時点灯)短絡保護装備応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)出力動作離れてON温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から36日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から112日以内出荷
青色(ケーブル)/TPU 樹脂 黒色(グリップ)保護構造IP67使用周囲温度(℃)-40~105(ケーブル固定時)
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から82日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20
防爆ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
42日以内出荷
爆発性雰囲気中で使用可能 小型・ロープライス [センサ] ワイドバリエーション全7機種 [センサ]
用途塗装ラインでのドアの開閉、確認洗浄機内のワークの確認、発火性溶剤の液面検出検出距離(mm)50~200付属品MS-RX-3(センサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本材質ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)種類距離設定反射型 赤外保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ピーク波長(nm)880応答時間2ms以下使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.22mm2 4芯(BRX-LS200Kは3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯赤色LED(検出出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子(変調式)赤外LED応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下感度ボリウム機械式2回転距離設定ボリウム装備検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、出力動作: 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングルIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
42日以内出荷から102日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式端子台動作表示
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
42日以内出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC)構造樹脂製円柱形ねじ付接続方式ケーブル
防爆型漏液センサー 東横化学防爆型漏液センサー東横化学
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
型式バリア内蔵消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)保護等級IP20使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付アズワン品番1-2363-11動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯供給電圧(V)DC24(±10%)リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングル IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングルIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
42日以内出荷から102日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC)構造樹脂製ライトアングル接続方式端子台動作表示
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
49日以内出荷
種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
IEC規格対応タテ形防爆形スイッチ LX7000 シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応タテ形防爆形スイッチ LX7000 シリーズazbil(旧:山武)
20,980税込23,078
1個
29日以内出荷から62日以内出荷
水素ガス雰囲気内で使用可能な、IEC規格に適合したタテ形・小型コンパクトな屋外用ガス蒸気防爆・安全増防爆リミットスイッチです。KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。水素ガス雰囲気中でも使用可能。ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。ヘッド形状は、ローラーレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。