カテゴリ
- 制御機器(166)
- 学童・教育用品(5)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
「idec lw」の検索結果

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から32日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造閉鎖形(IP40)端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC60音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)突入電流(A)2.5使用電圧範囲AC/DC12~24±10%定格使用電圧(V)AC/DC12~24
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65発光色ピュアホワイト光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷から33日以内出荷保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色ピュアホワイト
LB/A6、LW用シリーズ用フラッシュベゼル
IDEC(和泉電気)¥349税込¥3841個4日以内出荷Φ22、Φ30フラッシュシルエットスイッチを実現する専用アクセサリ材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形保護構造IP65ベゼル色黒
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴24.5
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状角光源LED取付穴径(Φmm)24.5
フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ