カテゴリ
- 制御機器(410)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- パソコン/周辺機器(16)
- 学童・教育用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 作業工具(3)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(344)
- シュナイダーエレクトリック(50)
- コミネ(42)
- S.Yairi(9)
- 日本電産(6)
- 京セラ(5)
- ラトックシステム(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- martor(3)
- PGYTECH(3)
- omron(オムロン)(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 三菱電機(1)
- 日本電産サーボ(1)
- ブレイン(1)
- サンミューロン(1)
- Seeed Studio(1)
- エアリア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「idec ma」の検索結果

MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状角端子形状はんだ端子/タブ端子
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から33日以内出荷種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光
4-20mAアナログ出力
IDEC(和泉電気)¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
4-20mAアナログ入力
IDEC(和泉電気)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm形状長角形(よこ列)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)黒サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)黒
Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65
IDEC(和泉電気)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)(パネル)16アクチュエータ色黄ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷仕様単色全面色ピュアホワイト品名LEDユニット主な用途MA2・正角形/MA8・丸形用定格使用電圧(V)DC5
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から32日以内出荷種類関連商品ボタン形状丸仕様表示灯フランジΦ23.8照光種別ボタン
スイッチガード付レンズ(MCシリーズ)
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個当日出荷から3日以内出荷標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)材質ポリカーボネイト樹脂
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ
IDEC(和泉電気)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)動作特性プッシュロックプルorターンリセット端子形状M3ねじ端子適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.2リード線有サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)4.4動作時間(s)2.2動作電流(A)0.4電力損失(W)0.4最小抵抗(Ω)1.5
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥959税込¥1,0551袋(10個)当日出荷種類基板用ヒューズ定格電圧(V)60定格電流(A)40リード線有サイズ(mm)8×3.1×8.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)0.1動作時間(s)5保持電流(A)0.05最小抵抗(Ω)7.3最大抵抗(Ω)22電力損失(W)0.22ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6ワイヤー径(Φmm)0.405RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
...















![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)