カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「idec ucsqm」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCSQシリーズ IDEC(和泉電気)

    UCSQシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボード IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボード

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • スパイラルタケノコドリル 大見工業

    スパイラルタケノコドリル

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
  • リール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    リール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷
    SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
    仕様ヤニ入り
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所

    計器用切替開閉器 SL-2シリーズ

    壬生電機製作所(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
    付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0~3.2
  • FAグッズ CC-Link ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    59,980税込65,978
    1本
    7日以内出荷
    耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
  • 引掛コネクタボディー TRUSCO

    引掛コネクタボディー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
  • 600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(1個)
    当日出荷
    GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
    種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形 (可逆)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ボタン数3ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電流(A)30適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5端子形状フルアップ端子材質(ケース)スチール商品番号BH43030接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7極数(P)3
  • 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス

    電源スイッチ 有線リモコン

    アイネックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。 スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。 分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。 底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
    付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25ブラックスイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作)ケーブル長(m)約2 (本体に直付け)LEDブルーコネクタ(ピッチ)2.54mm
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
  • Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    t=1.2mm
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    14日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上