カテゴリ

  • 測定用品(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 制御機器(17)
  • 事務用品(17)
  • 自転車部品(11)
  • 保管用品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗料(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idf」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBインプットツール/IDF,IDH用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/IDF,IDH用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合IDF,IDH用ミツトヨ品番06AFM380D
電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用 神保電器電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用神保電器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9695-22
精密ダイヤヤスリセット iHelp精密ダイヤヤスリセットiHelp
999税込1,099
1セット(6本)
当日出荷
超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに粒度600番相当ヤスリの長さ(mm)約50全長(mm)140セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
精密ダイヤヤスリセット 3組 iHelp精密ダイヤヤスリセット 3組iHelp
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
お得な精密ダイヤヤスリセット。基本的な平型、三角型、半丸型が入っているのでこのセットで基本作業ができます。
用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。セット内容平型、丸型、半丸型が各1本(計3本)粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当色(グリップ)レッド、イエロー、ブルー
D-リングファイル ピンク ビュートンD-リングファイル ピンクビュートン
589税込648
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイル イエロー ビュートンD-リングファイル イエロービュートン
509税込560
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイルワイド イエロー ビュートンD-リングファイルワイド イエロービュートン
629税込692
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイル ライトグリーン ビュートンD-リングファイル ライトグリーンビュートン
509税込560
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイル スカイブルー ビュートンD-リングファイル スカイブルービュートン
509税込560
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイルワイド ピンク ビュートンD-リングファイルワイド ピンクビュートン
629税込692
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイルワイド ライトグリーン ビュートンD-リングファイルワイド ライトグリーンビュートン
569税込626
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイル オレンジ ビュートンD-リングファイル オレンジビュートン
509税込560
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイル ダークブルー ビュートンD-リングファイル ダークブルービュートン
589税込648
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイルワイド スカイブルー ビュートンD-リングファイルワイド スカイブルービュートン
629税込692
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
D-リングファイルワイド オレンジ ビュートンD-リングファイルワイド オレンジビュートン
629税込692
1冊
翌々日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
精密ダイヤヤスリ BIGMAN(ビッグマン)精密ダイヤヤスリBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当寸法(mm)(やすり)140
D-リングファイルワイド ダークブルー ビュートンD-リングファイルワイド ダークブルービュートン
629税込692
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)0.002(MPEr)機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)0.002(MPEh)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番543-851全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
フラッシュライトホルダー CETACEA(セタシア)フラッシュライトホルダーCETACEA(セタシア)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途マグライトのフラッシュライトを腰ベルトに仕様外径50~60mm用トラスコ品番761-9499質量(g)70
手動式調光器(PWM制御式) (LED調光ユニット用電源・HID調光用電子安定器・調光用Hf蛍光灯対応) 岩崎電気手動式調光器(PWM制御式) (LED調光ユニット用電源・HID調光用電子安定器・調光用Hf蛍光灯対応)岩崎電気
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電源電圧(V)100~242材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂スーパーホワイト質量(g)約250使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60共用消費電流(A)0.05以下負荷容量15Aまで(スイッチ容量)使用場所屋内用
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式DFカッター IDFC THECUTヘッド交換式DFカッター IDFCTHECUT
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
シルバーン パイロットシルバーンパイロット
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ペン先18K付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-40付種別F材質(軸さや)スターリングシルバー全長(mm)143種類万年筆寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:30×168×75最大径(Φmm)14繰り返し・詰め替え対応
デジマチックインジケータ(543-857 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ(543-857Mitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01本体質量(g)330測定力(N)2.3以下(MPL)ステム径(Φmm)8戻り誤差(mm)0.002 (MPE)HMPE繰返し精密度(mm)0.002 (MPE)RMPERoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)部分測定範囲行き:0.003 (MPE)PMPEミツトヨ品番543-857全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003 (MPE)EMPE
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
子桁付I形分岐ダクト用セパレーター ネグロス電工子桁付I形分岐ダクト用セパレーターネグロス電工
5,498税込6,048
1セット
16日以内出荷
ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛ラバーRがまかつ Gamakatsu
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
タイラバ専用の細身軽量高感度モデル。反響感度や荷重変化、視覚的変化など、水中からの兆しを得るために必要な情報収集能力にこだわったロッドです。モデルごとの役割を明確にし、それを使い分けることで戦略的にゲームを組み立てることができます。ベイトモデルはオールシングルスパイラルガイド設定、スピニングモデルの元ガイドは小径ローライド設定で、巻き取るときのブレを抑えるようにしています。
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
XBOX認証RGBライト付き透明ボディーの有線ゲームコントローラーです。 マルチプラットフォーム対応です。 GAMESIRデザインのホール効果センサージョイスティックを採用しました。 繊細に調整できるホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 臨場感と没入感を体感できるモーターを搭載しました。 マルチファンクションのMボタンを搭載しました。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 全ての設定がアプリでカスタマイズ可能です。
寸法(mm)156×107×60透明(RGBライト設定可)質量(g)約216ケーブル長(m)3対応OSWindows 10/11接続方式有線機能ホール効果/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)ボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmデバイス対応:Xbox Series S/X、Xbox One S/X、Windows PC、Steam
補強フレーム式I形分岐ダクト用セパレーター ネグロス電工補強フレーム式I形分岐ダクト用セパレーターネグロス電工
7,598税込8,358
1セット
16日以内出荷
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)【MPEr】0.002入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)保護等級IP40取付部【測定子】M2.5×0.45ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
隔膜式圧力計FE型 Φ100 右下精器製造隔膜式圧力計FE型 Φ100右下精器製造
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ精度(%)±1.6F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150