カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

冷凍式エアドライヤ (IDF1~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF12
SMC¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF10
SMC¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF100F
SMC¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷サイズ100電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)
SMC¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF125FS)
SMC¥2,198,000~税込¥2,417,800~1個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDF19
SMC¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS)
SMC¥2,798,000~税込¥3,077,800~1個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDF11
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷から49日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様異常信号取出用端子台付型式IDF11E
MPFパッキンIDF EPDM1.0S
アラム¥179税込¥1971枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキンIDF シリコーン1.0S
アラム¥219税込¥2411枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
IDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様
SMC¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個9日以内出荷銅管防錆処理(-) なし配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
MPFパッキンIDF EPDM1.0S BL
アラム¥289税込¥3181枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキンIDF シリコーン1.0S RE
アラム¥399税込¥4391枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら