カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「idf3」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-304 ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレスS-304 ブラインドヘルール(薄)協和ステンレス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S-304形状ブラインドヘルール(薄)寸法t(mm)11寸法F(mm)2.85寸法C(mm)2.85
エアドライヤ用防塵フィルタセット SMCエアドライヤ用防塵フィルタセットSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF1~)SMC
1,898,000税込2,087,800
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
M5Stamp C3U Mate M5StackM5Stamp C3U MateM5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境【M5Stamp C3との違い】※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
S-316L ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレスS-316L ブラインドヘルール(薄)協和ステンレス
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質S-316L形状ブラインドヘルール(薄)寸法t(mm)11寸法C(mm)2.85
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDF12 SMC冷凍式エアドライヤ IDF12SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF2~)SMC
2,998,000税込3,297,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベース SMCエアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベースSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FS SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FSSMC
2,298,000税込2,527,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
I Series(IDF100F) SMCI Series(IDF100F)SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDF19 SMC冷凍式エアドライヤ IDF19SMC
2,098,000税込2,307,800
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
I Series(IDF125F) SMCI Series(IDF125F)SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
I Series(IDF-KZR26K3E) SMCI Series(IDF-KZR26K3E)SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
IDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様 SMCIDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E)SMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8サイズ(mm)3圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF125FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF125FS)SMC
2,198,000税込2,417,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
エアドライヤ用別置き形電源トランス SMCエアドライヤ用別置き形電源トランスSMC
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E)SMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
ロータリーカムスイッチ 2 KDF3 シュナイダーエレクトリックロータリーカムスイッチ 2 KDF3シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric KDF3 シリーズ TeSys VARIO / Mini VARIO - フロント / 赤色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●シリーズ:KDF3●ポジション数:2●コード番号:211-2549アズワン品番65-7800-18
I Series(IDF-KZR24K3E) SMCI Series(IDF-KZR24K3E)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E)SMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
冷凍式エアドライヤ IDF24 SMC冷凍式エアドライヤ IDF24SMC
3,198,000税込3,517,800
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS)SMC
2,798,000税込3,077,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E)SMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)SMC
1,798,000税込1,977,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IDF-KZR40K3E) SMCI Series(IDF-KZR40K3E)SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
I Series(IDF150F) SMCI Series(IDF150F)SMC
1,798,000税込1,977,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
I Series(IDF-K4933) SMCI Series(IDF-K4933)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-KLLK35) SMCI Series(IDF-KLLK35)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-KTKT) SMCI Series(IDF-KTKT)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-K2KS140M3AA01) SMCI Series(IDF-K2KS140M3AA01)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-K2SS044S3AA01) SMCI Series(IDF-K2SS044S3AA01)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら