カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「idg30-03」の検索結果

モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
SMC¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷から20日以内出荷さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ IDG30
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から16日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30A)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から21日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ30空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(-)-20
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個6日以内出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ30空気流量(L/min)75基準露点温度(℃)(L)-40
10 Series(10-IDG)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HAM2
SMC¥87,980税込¥96,7781個20日以内出荷接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM2
SMC¥87,980税込¥96,7781個20日以内出荷接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(-) -20
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。