カテゴリ

  • 機構部品(3)
    • パッキン(1)
  • メカニカル部品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 28
  • 12(15)
  • 16(21)
  • 17(11)
  • 20(20)
  • 24(14)
  • 25(20)
  • 30(22)
  • 32(30)
  • 35(11)
  • 36(20)
  • 40(32)
  • 42(21)
  • 44(26)
  • 50(29)
  • 52(12)
  • 60(25)
  • 68(13)
  • 70(11)
  • 120(10)
材質
  • ゴム(1)
ブランド
  • NOK(1)
  • KSK(仲井軸受製作所)(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idi」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ステンレスベアリング ステンシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ステンシール

    KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ

    NACHI(不二越)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
  • ステンレスベアリング オープン KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング オープン

    KSK(仲井軸受製作所)
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
    種類標準タイプ
  • ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ S型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    種類メンテナンス品
  • 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 強力タイプB-P型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    回転と摺動が同時に伝達出来ます。
    種類軸付タイプ
  • ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
    種類標準タイプ
  • ステンレスベアリング オープン KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング オープン

    KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
midi特集
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
"idi" 外径(Φmm):28 【通販モノタロウ】