カテゴリ
- エンジン工具(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ieg1600m-y」の検索結果

インバータ発電機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)