カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「ier-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出音増設スピーカー アイホン

    呼出音増設スピーカー

    アイホン(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
    適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
  • フィエルテプリントサテンリボン HEADS(ヘッズ)

    フィエルテプリントサテンリボン

    HEADS(ヘッズ)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    フランス語のメッセージが入った黒のシンプルなリボンです。 黒と白のストライプのシリーズ、フィエルテシリーズの商品に合うように作りました。
    長さ(m)20材質ポリエステル
  • 高周波誘導式近接センサ ifm electronic

    高周波誘導式近接センサ

    ifm electronic
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    工作機械および金属加工向け。付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性。ヘビーデューティの金属性検出面。長い検出距離で高い稼働時間。優れたコストパフォーマンスで導入しやすい
    付属品ロックナット:2材質外装:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート、検出面:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート、ロックナット:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M8×1/L=45保護構造IP67出力開閉電流(DC)(mA):100検出方式高周波誘導式検出距離(mm)2ねじ規格M8×1対応フルメタル外装:有、逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~1.6短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC10~36応答周波数(Hz)(DC)150漏れ電流(mA)0.75保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
  • ツーリング イスカル

    ツーリング

    イスカル
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応