カテゴリ

  • 家電(12)
  • 建材・エクステリア(3)

「if-da」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホン

    ワンタッチドアホンAC電源直結式セット

    アイホン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
    電源タイプ電源直結式セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
  • PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ

    PENTAX(ペンタックス)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    7.5倍の高いズーム倍率に加え、簡易防滴構造やレンズ内モーターによる滑らかなオートフォーカス機構を採用。
    付属品レンズフード質量(g)405フィルター直径(Φmm)62レンズズームレンズ焦点距離(mm)18~135径(Φ)×全長(mm)73.0×76レンズ構成11群13枚撮影距離(m)(最短)0.4マウントペンタックスマウント
  • ワンタッチドアホン1・1セット アイホン

    ワンタッチドアホン1・1セット

    アイホン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様PENTAX_レンズフード_PH-RBK77_(DA_200mm・DA_300mm用)対応機種DA__200mmF2.8ED_[IF]SDM、DA__300mmF4ED_[IF]SDM
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA 14mmF2.8ED[IF]/smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF]/smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA★300mmF4ED[IF] SDM/HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-D FA645 25mmF4AL[IF] SDM AW/smc PENTAX-DA★60-250mmF4ED [IF] SDM/smc PENTAX-D FA645 25mmF4AL[IF] SDM AW
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    仕様PENTAX_レンズフード_PH-RBH77_(DA14mm用)対応機種smc_PENTAX-DA_14mmF2.8_ED[IF]
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA★50-135mmF2.8ED[IF] SDM/smc PENTAX-FA645 200mmF4[IF]
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED AL[IF] SDM/HD PENTAX-D FA★50mmF1.4 SDM AW/
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
  • スターレンズ 超望遠単焦点レンズ PENTAX(ペンタックス)

    スターレンズ 超望遠単焦点レンズ

    PENTAX(ペンタックス)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    各部にシーリングを施し、レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造。35ミリ判換算で 460mm相当の超望遠レンズ。第2・第5レンズにEDガラスを用い、インナーフォーカスシステムを採用した光学系により、画像の品位を低下させる諸収差を徹底的に補正。クリアでコントラストの高い画像を実現するとともに、大幅な小型化を達成しています。軽快な使用感で、スポーツ写真など動きのある被写体にも最適。 簡単な操作で着脱できる回転式三脚座を装備しています。
    付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-210)長さ(mm)184質量(g)1070倍率0.24倍レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)83焦点距離(mm)300(460)レンズ構成6群8枚撮影距離(m)1.4マウントKマウントフィルター外径(mm)77
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6AL WR/smc PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6ED AL[IF] DC WR/HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR/smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3ED SDM/smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6ED WR/HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE/smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR