カテゴリ

  • 家電(8)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「iflytek ainote」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iFLYTEK AINOTE 2 iFLYTEK(アイフライテック)

    iFLYTEK AINOTE 2

    iFLYTEK(アイフライテック)
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    10.65インチ超薄型大画面と滑らかな書き心地。録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳を1台で完結。11言語双方向翻訳とリアルタイム文字起こし対応。手書き内容は高精度でテキスト化。軽量スタイラスペン(162mm/19g)、4096筆圧レベル対応。4GB+64GBストレージ搭載、Google Play対応。83言語手書き認識と10言語翻訳でビジネスを支援。活用シーン:会議内容をリアルタイムで文字起こしし、記録漏れの心配やメモの手間を軽減します。さらに、すべての記録内容が完全に同期し、ワンクリックで瞬時にアクセス可能。内容の振り返りやアイデア整理もスムーズに行え、業務効率を大幅に向上させます。133言語の手書きのテキスト化機能と11言語間の双方向翻訳で、グローバルなコミュニケーションやビジネスにおいて心強いパートナーとなります。80種類以上の豊富なノートテンプレートを搭載。自分のスタイルや目的に合わせて、自由自在に記録できます。思考の可視化を促し、学習・仕事・日常メモなど、さまざまなシーンで活用できます。
    録音時間280分(1回)
  • AIライティングレコーダー SR302PRO iFLYTEK(アイフライテック)

    AIライティングレコーダー SR302PRO

    iFLYTEK(アイフライテック)(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
    付属品USB Type-Cケーブル仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbpsその他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)ブラック本体寸法(mm)約117.5×46×15本体質量(g)約99.6記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc充電時間約1時間40分バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語容量(GB)32
  • AINOTE 2 Type Folio Keyboard-Pewter iFLYTEK(アイフライテック)

    AINOTE 2 Type Folio Keyboard-Pewter

    iFLYTEK(アイフライテック)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    AINOTE2専用キーボード
  • PLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE

    PLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)

    PLAUDNOTE(2件のレビュー)
    28,000税込30,800
    1個
    当日出荷
    PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。Plaud Note ProではPLaudNoteに比べマイクが4基に増え、収音距離も約3mから最大5mへ拡張。これにより、広めの会議室や複数人が発言する場面でも、発言の抜けや聞き取りづらさが大きく改善されました。また、対面と通話を自動で判別するスマートデュアルモードが加わり、録りたい瞬間に設定を気にする必要がありません。また、シリーズ初のディスプレイを搭載し、「録音できているか」「バッテリーは足りるか」を一目で確認可能に。さらに録音中にワンタッチで重要ポイントを示せるハイライト機能により、AI要約の精度や実務での使いやすさが大きく向上しました。バッテリーも最大約50時間と長時間化し、出張や会議が続く日でも安心です。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
    セット内容PraudNotePro本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30マイクロホンMEMS×4、VPU×1充電時間(時間)2音声録音5mまでバッテリー容量(mAh)500録音時間(時間)30(音声強化モード)、50(長時間駆動モード)ストレージ64GBデータ転送方式BLE/Wi-Fi
  • AIライティングレコーダー VOITER SR502J iFLYTEK(アイフライテック)

    AIライティングレコーダー VOITER SR502J

    iFLYTEK(アイフライテック)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
    付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語寸法(mm)約125×62.26×14.8ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
  • PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE

    PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)

    PLAUDNOTE
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷
    PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
    その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×2、VPU×1ストレージ64GB
  • ICレコーダー WS-883 OM SYSTEM

    ICレコーダー WS-883

    OM SYSTEM
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
    付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
  • 電子メモパッド 8.5インチ YAMAZEN(山善)

    電子メモパッド 8.5インチ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
    用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書材質ABSブラック質量(g)114電源ボタン電池(CR2025)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5画面サイズ8.5インチLCD繰り返し・詰め替え対応
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM

    ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC

    OM SYSTEM
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
    付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
  • PLAUD NOTE ブラック PLAUDNOTE

    PLAUD NOTE ブラック

    PLAUDNOTE
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    世界中で愛用されている、カード型AIボイスレコーダー。Plaud Intelligence:発言者ラベルとカスタム用語を搭載した、112言語対応のAI文字起こし。10000種類以上の要約テンプレート、マインドマップ、シームレスなワークフロー統合で、多次元要約を生成します。データの安全性:ISO 27001、ISO 27701、SOC 2 Type II、HIPAA、GDPR、およびEN 18031準拠。最高水準の信頼性を構築します。すべての会話は、安全に保護されています。マルチモーダル入力:様々な入力(音声録音、テキスト入力、画像入力、重要な瞬間のハイライト記録)に対応し、より豊かな文脈を記録します。超薄型デザインとパワフルな性能:Plaud Noteは、わずか薄さ2.99 mm、重量30 gです。連続録音最大30時間、スタンバイ60日間を誇り、音声のローカル保存用に64GBのストレージを搭載しています。デュアルモード録音:通話録音と対面録音の2つのモードを搭載し、簡単に録音モードを切り替えられます。必要なものを全て同梱:本製品には、マグネットケース、マグネットリング、充電ケーブルが同梱され、文字起こし月間300分も付属します。知的ポテンシャルを無限に拡張し、生産性を最大化 一人あたりの年間作業節約時間:260 時間。会議後の要約や関連作業によって、1日あたり平均1時間の時間節約した場合の推定値です。30日間返品保証:お客様都合による全額返金可能。1年間製品保証:保証期間はご利用の地域における基準に準じます。製品ライフタイムサポート:営業日24時間以内にご返信。マルチモーダル入力 「話す」「聞く」「見る」「考える」、その全てを記録。長押しで、 録音開始 会議や通話の大事な瞬間、もう逃さない ボタン長押しで、Plaud Noteは、 鮮明な音声で即座に録音開始。全ての言葉を確実に記録できます。短押しまたはタップで、ハイライト記録 短押しで、重要な瞬間をハイライト記録 Plaud Noteは、重要な瞬間を即座にハイライトとして記録して、AIに要点を知らせることにより、人とAIのリアルタイムでの連携を実現。ユーザーの意図を組み込んだ、正確で実行可能なインサイトを提供します。テキスト入力で、文脈を追加 浮かんだアイデアを、文字で入力 テキストで入力すると、AIが即座に文脈を読み取り、重要な情報として要約へ反映。よりユーザーの意図に沿った要約を生成できます。画像で、より深い文脈理解を 重要な情報は、写真で撮影 視覚情報を音声データ・テキスト・ハイライト記録と組み合わせることで、文脈がより豊かになり、あらゆる会話を更に深く理解し、包括的な要約を生成できます。デュアルモード録音 対面会議でも通話でも、シームレスな録音を。対面録音 周囲の音声を記録し、対面での会話の録音に最適です。通話録音 MagSafe対応ケースに挿入して、スマートフォンの裏面に装着することにより、通話を録音できます。様々なシーンで活躍する、AIボイスレコーダー。通話 手軽に通話録音できるので、録り逃しなし 大切な内容を思い出すのに苦労する必要はもうありません。Plaud Noteが通話録音を行い、即座に文字起こしてくれるので、会話に専念できます。会議 メモを取るのはやめて、 会議をリードしよう 議論に集中している間に、Plaud Noteが記録、 要約を行い、重要事項、次のステップ、インサイトを可視化します。インタビュー どのインタビューも、 集中力100%で あなたが会話に集中している間、 Plaud Noteがどんな会話でもプロ仕様に整えたインタビューノートや要点をまとめてくれます。講義 板書を取る集中力を、学びへ ノートを取る作業に集中する必要がないので、より学習効率が上がります。Plaud Noteが構造化された情報をノートに書き出し、可視化された要約を生成してくれるので、 より深い理解へとつながります。ボイスメモ アイデアを声に出せば、いつでも見返せるアイデアノートに 思いついたアイデアを声に出すだけで、記録 要約 整理され、検索可能なナレッジベースとして残せます。AI文字起こし 世界中のプロに向けた、信頼できる文字起こし。112ヶ国語での文字起こし あらゆる言語で、業界トップクラスの精度 112言語に対応し、高精度な文字起こしを可能。話者ラベルやカスタム用語集、自動フォーマット機能を活用し、より分かりやすい出力を実現します。話者ラベル 誰が何を言ったか、一目瞭然 話者ラベルにより、会話を整理。誰が何を話したか、一目で把握できます。自動生成 瞬時に、言語・話者を検知 自動生成により、Plaudは言語や話者をスマートに検知し、シームレスで正確な文字起こしを提供します。カスタム用語 業界特有の専門用語に最適化 医療、法律、金融など、10種類以上の用語集が内蔵され、選択可能です。Plaudは、発音が似ている単語でも用語集内の単語を優先して文字起こしするため、専門分野でも正確で、分野に沿った文字起こしを実現します。多次元要約 1つの会話を、あらゆる視点で。多角的な視点 会話を、多角的な視点で解析 ひとつの会話から、複数の要約を自動生成できます。多次元要約は、営業向けのアクション項目、チーム向けのフィードバック、経営層向けの戦略概要など、役割に応じた要約を提供し、チーム全体の足並みを揃えます。職業に合わせたパーソナライズ 役割や業界に合わせたスマートな要約 業界を問わず、Plaud Intelligenceは文脈を分析し、あなたの役割を理解します。静的なテンプレートの役割に留まらず、仕事に直結する専門的なインサイトを動的に生み出します。マルチモーダル入力を基盤に構築 音声、画像、テキスト、ハイライトから、要約を構築 Plaudは、音声、タイプ入力したテキスト、画像、ハイライトから、情報を捉えます。先進的な大規模言語モデル(LLM) を搭載したPlaud Intelligenceがこれらを統合し、完全で整理された要約を作成します。これにより、ユーザー自身が最も重要と感じたことを汲み取った、常に明確かつ文脈に沿った要約を作成できます。10000種類以上のプロ向け要約テンプレート 手軽に、新たな視点で 数千種類ものプロ向けテンプレートを利用でき、多角的な視点で多次元要約を生成できます。元の記録はそのまま保持されるため、完全な文脈を保ったまま、インサイトを探索、編集、比較できます。根拠に基づいた回答 信頼できる答えを、すぐに入手 すべての回答は音声ソースに基づき、その音源まで遡って確認できるため、Ask Plaudは常に信頼性が高く、正確です。ハルシネーション (誤情報) の心配もありません。回答をノートとして保存 回答をワンステップで入手 各回答は完全に文脈に基づいて作成され、ノートとして保存。 いつでも元の情報に遡ることができ、同じスレッドで新しい質問を重ねていけば、継続的にインサイトを深めていけます。スマートな提案 質問から、更に深い理解へ システムは、あなたの質問に対して、意図を汲んだ視点を提示します。少ない労力でより深いインサイトを発見し、 完全な理解へと導きます。グローバル検索 複数のファイルを対象に検索 複数のファイルを横断してパターンや因果関係を見つけ出し、より良く、より確かな意思決定をサポートします。
    その他●ファイル転送:BLE/Wi-Fi●ファイル転送方法:Bluetooth(BLE 5.2)、Wi-Fi(2.4GHz)●マイクの数:MEMS × 2、VPU × 1●最適録音範囲(m):3まで●短押しでハイライト記録:利用可能●録音ボタン:物理ボタンセット内容Plaud Note、毎月の無料文字起こし時間:300分、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング材質アルミニウム合金寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間(時間)フル:2バッテリー容量(mAh)400装着方法マグネットケースに入れてスマートフォンの背面に装着する、もしくは、単体で持ち運んで使用録音方式デュアルモード録音:通話録音と対面録音を切り替え可能ストレージ64GB駆動時間(時間)バッテリー:最大30の連続録音、60日間のスタンバイ時間
  • ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
    付属品保証書 x1仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)