カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「igs-801m」の検索結果

産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート
PLANET Technology¥33,980税込¥37,3781台当日出荷1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)472規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32材質(ケース)IP30 メタル機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75