カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- オイルレス素材(6)
- 球面滑り軸受(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 12
- 3(7)
- 4(7)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(8)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(8)
- 22(6)
- 25(8)
- 30(8)
- 35(6)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(6)
- 60(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(2)
- 14(6)
- 15(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(1)
長さ(mm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 3.9(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(5)
- 9(4)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(6)
- 14(1)
- 15(6)
- 17(4)
- 20(5)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 31(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- Igus(イグス)(8)
「igus」の検索結果

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)
Igus(イグス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から44日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など