カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(404)
- 科学研究・開発用品(171)
- メカニカル部品(87)
- 農業・園芸資材(54)
- 事務用品(28)
- 厨房用品(27)
- 住設機器(20)
- 食品・飲料(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 安全標識(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 建築金物(5)
- 安全保護具(5)
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 未来工業(167)
- INAX(LIXIL)(108)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(91)
- 瑞穂化成工業(54)
- IKO(日本トムソン)(47)
- GAONA(ガオナ)(41)
- NSK(日本精工)(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29)
- カクダイ(28)
- TOTO(21)
- コクヨ(19)
- ノーリツ(18)
- ニッコーエクステリア(15)
- 前澤化成工業(14)
- KVK(12)
- パール金属(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- たらみ(8)
- イースタン工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「iko 栓」の検索結果

LMレール取付穴専用キャップ
THK¥28~税込¥31~1個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥6,198~税込¥6,818~1セット31日以内出荷から36日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1
シリコン・Cキャップ
太陽興業(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から7日以内出荷試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。用途培養用
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット6日以内出荷から55日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形
THK¥5,813税込¥6,3941セット8日以内出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼長さ(mm)800
赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。材質鋼、ポリプロピレンアズワン品番64-5156-91
扁平缶用中栓
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
スポイトボトル用中栓
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥19税込¥211個当日出荷瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。用途中栓の交換・紛失時等適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
給水栓用ボックス
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
SUIグート 排水栓ネット
和平フレイズ¥399税込¥4391個当日出荷さびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。ごみを取りやすく、パイプがつまりにくい。 排水栓の口径:約95~125mmまで使用できます。材質材質:18-8ステンレス鋼質量(g)31.8寸法(cm)13.5適合排水口径(Φmm)95~125
広口瓶用 中栓
瑞穂化成工業¥129~税込¥142~1個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット
パール金属(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。適用サイズ:排水溝の口径(約)7~10.5cm材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼質量(g)21外径×高さH(Φmm×mm)115×30適合排水口径(Φmm)70~100
SUIグート 排水栓ネット
和平フレイズ¥399税込¥4391個当日出荷さびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。ごみを取りやすく、パイプがつまりにくい。 排水栓の口径:約65~100mmまで使用できます。材質材質:18-8ステンレス鋼質量(g)22.7寸法(cm)11適合排水口径(Φmm)65~100
...