カテゴリ
- 制御機器(66)
- メカニカル部品(38)
- 電気材料(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(4)
- IKO(日本トムソン)(27)
- KOA(12)
- MICROCHIP(4)
- Moldex(モルデックス)(1)
- NSK(日本精工)(11)
- RS PRO(26)
- SMC(1)
- SPARKFUN(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- アネスト岩田(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 富士コンプレッサー(18)
- 日本ケミコン(4)
- 日本規格協会(1)
- 日立産機システム(3)
- 森北出版(1)
- 福井クラフト(1)
- 第一精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット6日以内出荷から55日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から108日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥5,698~税込¥6,268~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥6,198~税込¥6,818~1セット31日以内出荷から36日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥9,598~税込¥10,558~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥9,898~税込¥10,888~1セット21日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷から16日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
ベビコン用スイコミロカキツメモノ
日立産機システム¥2,798~税込¥3,078~1セット(5個)ほか当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスク
Moldex(モルデックス)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。材質100%PVCフリー形状カップ型色ブルー入数(枚)20ひもタイプお面式
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)3日以内出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH
SPARKFUN¥119税込¥1311個5日以内出荷Description。This is a 220 Ohm, 1/4th Watt, +/- 5% tolerance PTH resistor. Commonly used in breadboards and perf boards. We've opted for a new and more breadboard-friendly lead thickness(they're a bit thicker than our last ones).。Note:。Sold as singles.。Features。Tolerance:±5%。Power(Watts):0.25W, 1/4W。Composition:Carbon Film。Features:Flame Retardant Coating, Safety。Temperature Coefficient:0/ -400ppm/℃。Operating Temperature:-55℃ ~ 155℃。Package / Case:Axial。Size / Dimension:0.091"" Dia x 0.236"" L(2.30mm x 6.00mm)。Number of Terminations:2。Resistance:220 Ohmsアズワン品番67-0421-76
ESMG500ELL330ME11D
日本ケミコン¥459税込¥5051袋(5個)3日以内出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)125静電容量(μF)33最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
ESMG500ELL2R2ME11D
日本ケミコン¥439税込¥4831袋(5個)3日以内出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)28静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W
BOURNS¥579税込¥6371個6日以内出荷Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 49.9Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,098税込¥2,3081セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7051-15
SMDレジスタ 9mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入
KOA¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:9mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-61
SMDレジスタ 7mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入
KOA¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:7mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7019-12
SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入
KOA¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7022-35
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら