カテゴリ
- 溶接用品(135)
- 溶接面(自動遮光面)(47)
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用(4)
- アーク溶接機(10)
- 切削工具(14)
- 磁気ボール盤用工具本体(5)
- 機構部品(26)
- 横押し型(1)
- ハンドル縦型下方圧え(2)
- 電動工具(88)
- 変圧器/トランス(5)
- 電動工具 本体(44)
- 卓上消耗品(2,295)
- 作業工具(103)
- 物流用品(100)
- 厨房用品(44)
- 空調・照明・電設資材(43)
- バイク部品(34)
- 店舗什器・備品(33)
- パソコン/周辺機器(24)
- 測定用品(21)
- メカニカル部品(18)
- 自転車部品(17)
- 縫製用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 農業機械(15)
- 保管用品(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 農業・園芸資材(12)
- オフィス家具(10)
- 電気材料(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 作業服(8)
- 事務用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ヘルスケア(7)
- 空圧工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- テープ(5)
- 理美容(5)
- 安全用品(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 食品・飲料(4)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(302)
- 福井クラフト(2,353)
- J-CRAFT99(45)
- DAIKO(大光電機)(26)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- タカミヤ(15)
- 平和技研(14)
- 国元商会(12)
- イマオコーポレーション(10)
- 新倉計量器(9)
- GENTOS(8)
- 信和(仮設機材)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- シンフォニアテクノロジー(7)
- スバル(7)
- 第一精工(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- アラオ(6)
- PMC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ikura」の検索結果

48.6自在クランプ
信和(仮設機材)(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
48.6直交クランプ
信和(仮設機材)(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
TOP キャッチクランプクイック37 自在
タカミヤ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
ポータブルトランス(降圧器)
IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
TOP キャッチクランプクイック37 直交
タカミヤ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
25QC クイックカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
単管クランプ Φ32~37
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37質量(kg)0.65
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
TOP角クランプ60角×Φ48.6
タカミヤ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。材質スチール規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
タルキ止めクランプ
タカミヤ(10件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
TOP 養生クランプ兼用
タカミヤ(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。質量(g)400タイプ-規格(社)仮設工業会認定品
...