カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)

「ikurafan」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • ファンモーター 摂津金属工業

    ファンモーター

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
  • SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    SanACE ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
  • ACファンモータ 山洋電気

    ACファンモータ

    山洋電気(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • アークファン IKURATOOLS(育良精機)

    アークファン

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
    用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒仕様電撃防止機能なしトラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • AC軸流ファン omron(オムロン)

    AC軸流ファン

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
  • AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    回転速度高速特性標準
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷から112日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCO

    モーターファン鉄羽根・防滴型

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形羽根:黒種類ACファン使用温度範囲(℃)-40~+50材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)黒色焼付塗装材質(羽根)鉄製特性防湿使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • ファン 河村電器産業

    ファン

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • ACファン San Ace 172(Φ172mm) 山洋電気

    ACファン San Ace 172(Φ172mm)

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
    形状丸形種類ACファンサイズ(mm)Φ172